Conjunto Abraçadeiras plásticas e Gambiarra ERGOPOWER Blade
Conj. abraçadeiras plást. e gambiarra Blade 601pcs
PACK ABRAC. PLAST. E GAMBIARRA, 601 PCS
Art. 0988046116
EAN 4099618932649
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
601 peças
Conteúdo:
- 100 x Abraçadeira plástica preta 3,6 x 140 mm
- 100 x Abraçadeira plástica preta 3,6 x 200 mm
- 100 x Abraçadeira plástica preta 4,8 x 178 mm
- 100 x Abraçadeira plástica preta 4,8 x 280 mm
- 100 x Abraçadeira plástica preta 4,8 x 360 mm
- 100 x Abraçadeira plástica preta 7,8 x 360 mm
- 1 x Gambiarra ERGOPOWER Blade
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 601 UNID |
Incluído na encomenda:
100
x
Abraçadeira KBL 1 em poliamida com reabertura da patilha plástica
ABRACADEIRA PLASTICA PA PRETA 3,6X140MM
Descrição:
Abraçadeira fiável para organizar e agrupar rapidamente cabos e fios
Quantidade:
100
x
100
x
Abraçadeira KBL 1 em poliamida com reabertura da patilha plástica
ABRACADEIRA PLASTICA PA PRETA 3,6X200MM
Descrição:
Abraçadeira fiável para organizar e agrupar rapidamente cabos e fios
Quantidade:
100
x
100
x
Abraçadeira KBL 1 em poliamida com reabertura da patilha plástica
ABRACADEIRA PLASTICA PA PRETA 4,8X178MM
Descrição:
Abraçadeira fiável para organizar e agrupar rapidamente cabos e fios
Quantidade:
100
x
100
x
Abraçadeira KBL 1 em poliamida com reabertura da patilha plástica
ABRACADEIRA PLASTICA PA PRETA 4,8X280MM
Descrição:
Abraçadeira fiável para organizar e agrupar rapidamente cabos e fios
Quantidade:
100
x
100
x
Abraçadeira KBL 1 em poliamida com reabertura da patilha plástica
ABRACADEIRA PLASTICA PA PRETA 4,8X360MM
Descrição:
Abraçadeira fiável para organizar e agrupar rapidamente cabos e fios
Quantidade:
100
x
100
x
Abraçadeira KBL 1 em poliamida com reabertura da patilha plástica
ABRACADEIRA PLASTICA PA PRETA 7,8X360MM
Descrição:
Abraçadeira fiável para organizar e agrupar rapidamente cabos e fios
Quantidade:
100
x
1
x
Descrição:
Gambiarra LED flexível com cabeça da lâmpada estreita
Quantidade:
1
x
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.