Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto Berbequim a bateria ABS 12V, kit Brocas SMARTSTEP e kit de Bits

Conj. ABS 12V, brocas SMART STEP e bits, 65 pcs
PACK BERB. ABS12V/SMARTST/C.BITS 65PCS

Art. 0988016543
EAN 4065746547437

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto Berbequim a bateria ABS 12V, kit Brocas SMARTSTEP e kit de Bits

Art. 0988016543
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
65 peças

Conteúdo:


  • 2 x Berbequim a bateria ABS 12-A Compact

  • 1 x Conjunto Brocas espiral HSS DIN 338 SMARTSTEP, 19 peças

  • 1 x Conjunto de Bits, 44 peças
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Bateria recarregável/capacidade da bateria

2 Ah

Tensão nominal

12 V/CC

Número de peças do conjunto/kit

65 UNID

Incluído na encomenda:
1 x
Caixa de bits, 44 peças

CONJUNTO BITS - 44 PECAS

Descrição:
44 UNID
Caixa de bits prática com todos os bits longos e curtos comuns e um adaptador para bits
Quantidade: 1 x
Conjunto de brocas espirais HSS DIN 338 SMART STEP
1 x
Conjunto de brocas espirais HSS DIN 338 SMART STEP

CONJ. BROCAS ESPIRAL HSS DIN 338 SMARTST

Descrição: 19 peças. Broca de alto desempenho operada manualmente com tecnologia única SMART STEP (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para furos redondos de grande precisão em aço até 1000 N/mm2, alumínio, plástico, metais não ferrosos, madeira dura e macia.
Quantidade: 1 x
2 x
Berbequim a bateria ABS 12 COMPACT M-CUBE

BERBEQUIM A BATERIA ABS 12-A COMPACT

Descrição: Berbequim a bateria extremamente compacto e potente para aplicações gerais de furação e aparafusamento
Quantidade: 2 x