Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto Easy-Finder

Conjunto Easy-Finder
EASY FINDER

Art. 071553 750
EAN 4038898824107
Entre na sua conta para ver preços
Conjunto Easy-Finder

Art. 071553 750
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
Localizador de cabos sem contacto

Para todos os tipos de cabos



Profundidade de pesquisa até 60 cm (também quando oculto)



Para localização de cabos e passagens de cabos até 15 km



Para limitar problemas com cabos



Sem necessidade de descarnar, sem contacto


Poupa tempo e dinheiro



Cabo de teste com garras totalmente isoladas, 25 cm de comprimento



Cabo de teste com conector RJ11 especial, 10 cm de comprimento

Aviso

Desligue sempre os cabos. Risco de destruição!

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para utilização em instalações elétricas


Para localizar cabos, interrupções e cabos coaxiais; para detetar curto-circuitos.



Para utilização em telecomunicações


Testar tensões e polaridades, detetar pares divididos (problemas nos núcleos) e núcleos duplos (pares), localizar cabos e interrupções, detetar curto-circuitos.



Para utilização em tecnologia de dados


Para localizar cabos, resolver problemas com campos e interrupções, detetar pares divididos (problemas nos núcleos) e núcleos duplos (pares), localizar cabos e interrupções, detetar curto-circuitos.

Potência de carga (em dBm) a 600 Ohms

12 dBm

Potência de carga (em dBm) a 50 Ohms

10.5 dBm

Tensão de saída

9 V/CC

Comprimento do cabo de teste

25 cm

Comprimento do cabo de teste 2

10 cm

Material da caixa de proteção

ABS, com proteção contra salpicos de água

Designação da bateria

Bloco de 9 V; 6LR61; 6AM6

Número de baterias recarregáveis/baterias

2 UNID

Bateria recarregável/bateria permanentemente instalada

Não

Incluído na encomenda:
2 x
Pilha alcalina

PILHA ALCALINA 9V

Descrição:
9 V/CC; Bloco de 9 V; E-block; 6LR61; 6AM6
Alimentação a pilhas imbatível para aplicações intensivas
Quantidade: 2 x