Conjunto Lanterna de bolso high-end power LED WTX2 e lanterna frontal LED SLA
Conj. lanterna LED WTX2 e lanterna frontal LED SLA RW
CONJ. LANTERNAS LED ED. ESPECIAL RW2023
Art.
0827806999
EAN 4065746604574
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
WTX2: Dois níveis de luminosidade: intensa (100 lúmen) e baixa intensidade (40 lúmen). Adequada também para pilhas recarregáveis NiMH
- Tecnologia de lente refletora para uma ótima eficiência luminosa
- Contactos rígidos banhados a ouro para uma ótima proteção contra corrosão
- Foco não ajustável: combinação de foco e holofote
- Elevado grau de proteção (IP67)
- Proteção anti-rotação integrada
- Superfície antiderrapante
- Interrutor na tampa traseira
SLA: Também pode ser utilizada como lanterna de bolso (pode ser retirada da fita para cabeça)
- Intensidade regulável e foco ajustável
- Dois níveis de luminosidade: intensa, baixa intensidade
- Grampo de fixação integrado que pode ser fixado ao vestuário e aos cintos
- Lanterna com cabeça articulada
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Incluído na encomenda:

1
x
High-end power LED torch WTX2
TRCH-WTX2-LED-2XAAA-100LUMEN
Descrição:
2 light functions — Power (100 lumens) and Low Power (40 lumens). Also suitable for NiMH batteries
Quantidade:
1
x
1
x
Descrição:
Também pode ser utilizada como uma gambiarra (pode ser removida da banda para a cabeça)
Quantidade:
1
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: