Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto Lava motores, Pulverizador 360 e Produto de limpeza

CONJ. LAVMOT.10L, PULV.1L, LIMP.5L, 3PCS

Art. 0988084243

EAN 4068362842443

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto Lava motores, Pulverizador 360 e Produto de limpeza

Art. 0988084243
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
3 peças

Conteúdo:


  • 1 x Detergente lava motores 10 L

  • 1 x Pulverizador 360 1 L

  • 1 x Produto de limpeza para montagem 5 L
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

3 UNID

Incluído na encomenda:
1 x
Produto de limpeza forte para montagens

PROD. LIMPEZA P/ MONTAGEM 5L

Descrição:
Bidão 5 l
Produto de limpeza especial e altamente eficaz com solventes. Certificação NSF
Quantidade: 1 x
1 x
Pulverizador de 360°

PULVERIZADOR 1000ML 360º

Descrição:
1 l
O sistema de sucção especial permite uma pulverização de 360° para aplicações fiáveis em altura, diagonal ou posição vertical
Quantidade: 1 x
1 x
Detergente de limpeza universal para motores

DETERGENTE LAVA MOTORES 10L

Descrição:
Recipiente: Recipiente de plástico Conteúdo: 10 l
Poder de limpeza e de desengorduramento elevado, à base de água
Quantidade: 1 x