Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto Máquina pneumática DSS 1", Enrolador de mangueira DSA-S, racords, óleo e conjunto chaves de caixa impacto 1"

CONJ. DSS 1" PREMIUM WSAFE S2000, 6 PCS

Art. 0988083962

EAN 4068362708206

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto Máquina pneumática DSS 1", Enrolador de mangueira DSA-S, racords, óleo e conjunto chaves de caixa impacto 1"

Art. 0988083962
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
6 peças

Conteúdo


  • 1 x Aparafusadora pneumática de impacto DSS 1" PREMIUM

  • 1 x Enrolador de mangueira para ar comprimido DSA-S WSAFE

  • 1 x Racord com rosca interior 1/2" S2000

  • 1 x Racord com rosca exterior 1/2" S2000

  • 1 x Óleo especial 1L

  • 1 x Conjunto chaves de caixa de impacto 1", curta
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Peso unitário

22,23 kg

Incluído na encomenda:
1 x
Racord com rosca fêmea da série 2000

RACORD MACHO ROSCA FEMEA AR COMP. 1/2.

Descrição:
20 mm 38 mm IT G 1/2 pol.
Caudal elevado até 2100 l/min a 16 bar para um fornecimento de ar comprimido ideal. Ligações estanques, bocais de aço endurecido e proteção anticorrosiva para eficiência e longa vida útil
Quantidade: 1 x
1 x
Racord série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 1/2.

Descrição:
22 mm 47 mm R 1/2 pol. RE
Com rosca macho
Quantidade: 1 x
1 x
Enrolador de mangueira de ar comprimido DSA-S com racord wSafe

DESENROLADOR AR COMP. DSA 8MM 11M WSAFE

Descrição:
Com acessórios wSafe 4000 1/2 Zoll BSP Rosca de gás padrão cónica
Prático enrolador de segurança com mangueira de poliuretano de alta qualidade para organização e segurança no local de trabalho.
Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto de chave de caixa de impacto de 1 8 peças

CONJ. CHAVES CX IMPACTO 1 CURTA, 8PCS

Descrição: Sextavada, métrica, curta
Quantidade: 1 x
1 x
Óleo especial Para ferramentas pneumáticas

OLEO WURTH P/AR COMPRIMIDO

Descrição:
1 l
O óleo especial é especialmente adequado para uso em lubrificadores pneumáticos.
Quantidade: 1 x
1 x
Aparafusadora de impacto pneumática de 1 Premium Power

APARAFUSADORA DE IMPACTO

Descrição:
2712 Nm
Excelente relação potência/peso: Binário de até 2712 Nm com um peso de apenas 8,1 kg
Quantidade: 1 x