Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto Rebarbadora EWS 7-125 Basic e Discos de corte inox Würth Line

Conj. EWS 7-125 e discos corte, 302 pcs
PACK EWS7-125 E DISCO CORTE WL, 302 PCS

Art. 0988046118

EAN 4099618932663

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto Rebarbadora EWS 7-125 Basic e Discos de corte inox Würth Line

Art. 0988046118

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

302 peças

Conteúdo:


  • 2 x Rebarbadora EWS 7-125

  • 300 x Discos de corte inox Würth Line Ø125 x 1 mm
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

302 UNID

Tensão nominal

230 V/CA

Potência nominal

750 W

Incluído na encomenda:
300 x
DISCO DE CORTE PARA AÇO E AÇO INOX

DISCO DE CORTE WURTH LINE INOX D.125X1MM

Descrição: Disco de corte robusto com elevados valores de desempenho.
Quantidade: 300 x
2 x
Rebarbadora angular EWS 7-125 BASIC 750 W

REBARBADORA EWS 7-125 BASIC

Descrição: Rebarbadora angular prática de 750 W com menor perímetro de punho Ideal para trabalho ligeiros de desbaste e corte
Quantidade: 2 x
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica