Conjunto Rebitador e Rebites de Plástico
Reb cego, plás aço c/alic p/rebit man met, 81 pçs
CONJUNTO REBITES PLASTICO
Art.
0964500100
EAN 4045989514502
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Conjunto de rebitador com 80 rebites de plástico de 4 medidas distintas.
- Rebitador em metal para maior resistência
- Rebites em Nylon PA66 para maior durabilidade
- Diversas aplicações no ramo automóvel, tanto OEM como “aftermarket”
- Ideal para ambientes não condutores e não corrosivos
- Após aplicação, o rebite fica fixo através de 3 “pernas”, mantendo os componentes fixos e evitando que se desprenda
- Simples e rápida aplicação
- Total versatilidade
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Instruções
Selecionar o rebite indicado para a fixação, tendo em conta o diâmetro do furo e a espessura das peças a fixar. Colocar o mandril do rebite no bocal do rebitador e a cabeça no furo das peças a fixar. Pressionar as pegas do rebitador até o mandril partir e a fixação estar concluida.
Material da manga | Poliamida |
Superfície da manga | NU |
Material do mandril | Poliamida — PA |
Superfície do mandril | Nu |
Conforme RoHS | Sim |
Incluído na encomenda:
![Rebites de plástico Rebites de plástico](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3063483.jpg)
20
x
Rebites de plástico
REBITE PLASTICO 6.6X17.2MM
Descrição:
Rebites de plástico em Nylon PA66
Quantidade:
20
x
20
x
Descrição:
Rebites de plástico em Nylon PA66
Quantidade:
20
x
20
x
Descrição:
Rebites de plástico em Nylon PA66
Quantidade:
20
x
20
x
Descrição:
Rebites de plástico em Nylon PA66
Quantidade:
20
x
1
x
Descrição:
Rebitador para aplicação de rebites plásticos.
Quantidade:
1
x
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.