Conjunto alicate manual de rebitar combinado 15 peças
Conj. alicate p/ rebites e porcas de cravar Kombi
ALICATE PORCAS E REBITES COMBI


Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro mín./máx. do rebite com rosca | 4-10 mm |
Dimensões do sistema | 8.4.1 |
Diâmetro mín. do rebite | 3,2 mm |
Diâmetro máx. do rebite | 6,4 mm |

RIVNUTPLRS-SYSKO-COMBI-WO.THORN/SLEV

NOZMNT-F.5964949400

THRMNDRL-(F.5964949400)-NOZ-M4

THRMNDRL-(F.5964949400)-NOZ-M5

THRMNDRL-(F.5964949400)-NOZ-M6

AY-MANDREL-(5964949400)-NOZ-M8

THRMNDRL-(F.5964949400)-NOZ-M10

COLLCONT-5964949400

INSTLKEY-(F.KOMBI-SYSKO)-WS5/8

INSTLKEY-(F.KOMBI-SYSKO)-WS12/17

INSTLKEY-(F.KOMBI-SYSKO)-WS15/19

NOZ-(F.5964949400)-3,2

NOZ-(F.5964949400)-4,0

NOZ-(F.5964949400)-4,8

NOZ-(F.5964949400)-6,4
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: