Conjunto anilhas de vedação, DIN 7603, forma A 1350 peças na mala de sistema 4.4.1.
DIN 7603 cobre, 1350 peças, mala de sistema
CONJ.ANIL.DE COBRE DIN7603
Art. 5964046000
EAN 4046777219746
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
Cobre sólido
Todas as anilhas que correspondem à norma DIN 7603 são de vedação plana em superfícies estáticas
São utilizadas para vedar ligações roscadas de tubos fixos
É possível utilizar anilhas de cobre em qualquer sítio (exceto na presença de alguns ácidos fortes) devido à sua resistência à corrosão
Forma A = vedação plana
Resistentes ao calor até ao máx. de +300 °C
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 1350 UNID |
Peso unitário | 3429,000 g |
Incluído na encomenda:
100
x
Descrição:
1 mm x 10 x 14 mm
Quantidade:
100
x
100
x
Descrição:
1 mm x 10 x 16 mm
Quantidade:
100
x
100
x
Descrição:
1.5 mm x 12 x 16 mm
Quantidade:
100
x
100
x
Descrição:
1.5 mm x 12 x 18 mm
Quantidade:
100
x
100
x
Descrição:
1.5 mm x 14 x 18 mm
Quantidade:
100
x
100
x
Descrição:
1.5 mm x 14 x 20 mm
Quantidade:
100
x
100
x
Descrição:
1.5 mm x 16 x 22 mm
Quantidade:
100
x
50
x
Descrição:
1.5 mm x 18 x 24 mm
Quantidade:
50
x
50
x
Descrição:
1.5 mm x 20 x 26 mm
Quantidade:
50
x
50
x
Descrição:
1.5 mm x 22 x 27 mm
Quantidade:
50
x
50
x
Descrição:
2 mm x 24 x 30 mm
Quantidade:
50
x
50
x
Descrição:
2 mm x 26 x 32 mm
Quantidade:
50
x
50
x
Descrição:
2 mm x 28 x 34 mm
Quantidade:
50
x
25
x
Descrição:
2 mm x 30 x 36 mm
Quantidade:
25
x
25
x
Descrição:
2 mm x 32 x 38 mm
Quantidade:
25
x
100
x
Descrição:
1 mm x 6 x 10 mm
Quantidade:
100
x
100
x
Descrição:
1 mm x 8 x 12 mm
Quantidade:
100
x
100
x
Descrição:
1 mm x 8 x 14 mm
Quantidade:
100
x
1
x
Interior plástico para mala de sistema, 4.4.1
MIOLO PLÁSTICO 3COMP
Descrição:
Número de compartimentos: 3 UNID; Largura do compartimento x profundidade do compartimento x altura do compartimento: 315 x 62 x 52 mm
Um compartimento fixo para a arrumação e obtenção organizadas de várias peças pequenas. Pode ser utilizada juntamente com outras divisórias.
Quantidade:
1
x
15
x
Descrição:
For individual division in the plastic system inserts. Ideal for orderly storage and retrieval of small parts
Quantidade:
15
x
1
x
Descrição:
370 x 278 x 85 mm
Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas, juntamente com consumíveis
Quantidade:
1
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: