Conjunto bits de impacto Encaixe 3/4" e 1"
Conjunto bits de impacto, 16 peças
CONJUNTO DE 16 BITS, PESADOS
Art.
1952001015
EAN 4250158141230
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
16 peças. Inclui 13 bits com encaixe sextavado de 22 mm para utilização universal.
Para aplicação em serviços pesados
Bits em aço cromo-molibdénio, brunido
Material incluído:
- 1 de cada TX60/TX70/TX80/TX90/TX100
- 1 de cada sextavado interior 17/19/22/24 mm
- 1 de cada E18/E20/E22/E24
- 1 adaptador para bits de cada com encaixe 3/4" e 1"
- 1 chave Allen
Aviso
Também adequado para utilização com aparafusadoras de impacto pneumáticas.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Número de peças | 16 UNID |
Accionador | 3/4" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Peso unitário | 6400 g |