Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto calha VARIFIX, discos Speed, brocas Quadro-L e spray zinco

Conj. VARIFIX, disco, broca e spray zinco, 127 pcs
PACK VARIFIX C26/18 127PCS

Art. 0988016525

EAN 4065746546607

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto calha VARIFIX, discos Speed, brocas Quadro-L e spray zinco

Art. 0988016525
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
127 peças

Conteúdo:


  • 50 x Calha de montagem VARIFIX C26/18

  • 50 x Tampa VARIFIX C26/18

  • 25 x Disco de corte Longlife & Speed Ø125 x 1 mm

  • 1 x Conjunto Brocas QUADRO-L VARIO Plus, 7 peças

  • 1 x Spray Zinco Perfect
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Incluído na encomenda:
1 x
Caixa de brocas de percussão Plus Quadro-L Vario, 7 peças

CONJ. 7 BROCAS QUADRO-L VARIO PLUS

Descrição: Solução perfeita para reforços e materiais rígidos, que dispõe de uma cabeça simétrica e de uma peça única com quatro extremidades de corte e uma hélice com quatro espirais Vario com reforço do núcleo.
Quantidade: 1 x
25 x
Disco de corte, Longlife & Speed Para aço e aço inox

DISCO CORTE LONGLIFE . SPEED D125X1,0MM

Descrição:
125 mm; Espessura: 1.0 mm
Com uma vida útil extremamente longa e excelente desempenho de corte
Quantidade: 25 x
50 x
Calha de montagem VARIFIX{®C 26/18

CALHA MONTAGEM VARIFIX C26/18

Descrição:
18 mm
Várias opções de montagem com uma vasta gama de componentes
Quantidade: 50 x
50 x
Tampões para calha

TAMPAO VARIFIX C26/18

Descrição: Encaixa nas calhas de montagem 26/18–41/124. Para perfis duplos, são necessários 2 tampões para calha por extremidade
Quantidade: 50 x
1 x
Spray de zinco Perfect

SPRAY ZINCO PERFECT 400ML

Descrição:
400 ml; Cor: Zinco
Excelente proteção de longa duração e ótimos resultados de acabamento final
Quantidade: 1 x