Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto carro de ferramenta 8.8 Basic

Carro de ferramenta Basic 8.8 equipado 290 peças
PACK CARRO DE FERRAMENTA 8.8, 290 PCS

Art. 0988045804

EAN 4099618832710

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto carro de ferramenta 8.8 Basic

Art. 0988045804
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
290 peças

Conteúdo:


  • 1 x Carro de ferramenta 8.8

  • 1 x Módulo 8.4.1 chaves de caixa 1/4" + 1/2", 108 peças

  • 1 x Módulo 8.4.1 chaves de fenda e Allen, 25 peças

  • 1 x Módulo 8.4.1 chaves de boca/luneta duplas, 22 peças

  • 1 x Módulo 8.4.1 chaves de caixa 3/8", 102 peças

  • 1 x Módulo 4.4.1 chaves de fenda TX, 7 peças

  • 1 x Módulo 4.4.1 chaves de caixa 1/2" longa sextavada, 11 peças

  • 1 x Módulo 4.4.1 alicates Zebra, 4 peças

  • 1 x Módulo 4.4.1 vazio

  • 1 x Conjunto chaves Allen TX, 8 peças

  • 1 x X-ato com punho de 2 componentes 18 mm
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

290 UNID

Largura x profundidade x altura (dimensão externa)

880 x 532 x 1022 mm

Design da gaveta

5 gavetas L 674 x P 463 x A 71 mm, 2 gavetas, L 674 x P 463 x A 156 mm

Capacidade de carga

300 kg

Cor

Vermelho trânsito RAL 3020

Cor da gaveta

Preto

De puxar

Extensão total, Rolamento de esferas

Número de rodízios

4 UNID

Incluído na encomenda:
1 x
Conjunto de chaves Allen, TX 8 peças

CONJ. CHAVES ALLEN CURTAS TX, 8PCS

Descrição: Em adaptador de plástico, design curto
Quantidade: 1 x
X-ato 2C com guia
1 x
X-ato 2C com guia

X-ACTO PUNHO 2 COMPONENTES 18MM

Descrição: Antiderrapante e ergonómico devido ao punho de 2 componentes de alta qualidade
Quantidade: 1 x
1 x
Módulo para sistema 4.4.1, vazio

MODULO DE ENCHIMENTO 4.4.1.

Quantidade: 1 x
1 x
Carro de ferramenta do sistema BASIC 8.8

CARRO FERRAMENTA BASIC 8.8

Descrição: Carro de ferramenta espaçoso e resistente
Quantidade: 1 x
1 x
Módulo sistema 4.4.1, chave de caixa 1/2, longa, sextavada

MODULO 4.4.1. CHAVES CAIXA LONGA 1/2 11

Descrição: 11 peças
Quantidade: 1 x
1 x
Módulo sistema 4.4.1, chaves de fenda TX 7 peças

MODULO 4.4.1. CHAVES DE FENDA TX 7 PCS

Descrição: Com lâmina redonda e furo
Quantidade: 1 x
1 x
Módulo sistema 4.4.1, alicates 4 peças

MODULO 4.4.1. ALICATES ZEBRA - 4 PCS

Quantidade: 1 x
1 x
Módulo 8.4.1, chaves boca/luneta duplas 22 peças

MODULO 8.4.1. LUNETA CURVA 22 PCS

Quantidade: 1 x
1 x
Módulo sistema 8.4.1, chaves de caixa 3/8 102 peças

MODULO 8.4.1. CHAVES 3/8 102 PCS

Quantidade: 1 x
1 x
Módulo sistema 8.4.1, chaves de caixa 1/4 + 1/2 108 peças

MODULO 8.4.1. CHAVES CX 1/4 .1/2 - 108

Quantidade: 1 x
1 x
Conjunto chaves de fenda, módulo 8.4.1 25 peças

MODULO 8,4,1 25 PECAS CH FENDAS . ALLEN

Quantidade: 1 x