Conjunto chave de bits em T
Conjunto chave de bits em T 4 em 1
CONJ CHAVE T C/ ROQ. PUNHO 2C - 21 PECAS
Art. 0613630400
EAN 4049557538297
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Chave de bits com roquete de elevado desempenho
A fixação adicional deixa de ser necessária. Permite uma operação rápida e eficiente em qualquer situação de montagem
Elevado número de diferentes bits longos reversíveis, adaptadores, adaptadores de bits e chaves de caixa.
Contém a ferramenta certa para qualquer aplicação, bem como um adaptador de bits flexível
Bits longos reversíveis de alta qualidade
- Tratamento especial para uma elevada resistência da ponta
- Sistema de codificação por cores Würth para rápida identificação
- Todos os bits longos reversíveis, adaptadores e adaptador de bits têm um encaixe sextavado de 6,35 mm = 1/4''
4 em 1
- Chave de bits em T
- Chave de bits com roquete de elevado desempenho
- Bits longos reversíveis e adaptador de bits
- Chaves de caixa
Conjunto de bits longos reversíveis:
Selecione o bit longo adequado, insira-o no cabo e já está
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 21 UNID |
EXT-1/4IN-L150MM
HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-L150MM
HOLD-BIT-QCCHUK-FLEX-L175MM
PONTA PHILIPS LONG-PH1-PH2(0613 630 400)
PONTA TX LONG-TX10-TX15 (0613 630 400)
PONTA TX LONGA-TX20-TX25(0613 630 400)
PONTA TX LONG-TX30-TX40 (0613 630 400)
PONTA ALLEN LONGA-4-5 (0613 630 400)
PONTA PZD/FE LONGA-PZ2-6MM (0613630400)
METBOX-280X165X45-SZ5
FMINRT-F.0613630400-L275XW160XH40MM
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: