Conjunto chaves de caixa especiais CV Chave de 1/4" e 1/2"
Conj. chaves de caixa esp., CV, 38 pçs
CHAVES DE CAIXA ESPECIAL 38 PECAS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Material incluído:
- Chaves de caixa de 1/4", 38 mm de comprimento:
1 de cada perfil TS (5 estrelas) TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
- Chave de caixa 1/2":
1 de cada um dos perfis Ribe R7 x 240 mm, R8 x 240 mm, R9 x 100 mm, R10 x 140 mm
1 de cada um dos perfis T T40 x 140 mm, T45 x 140 mm, T50 x 140 mm, T55 x 140 mm, T60 x 140 mm, T70 x 140 mm
1 de cada um dos perfis M9 x 100 mm, M10 x 140 mm, M12 x 140 mm, M14 x 140 mm
1 de cada uma das chaves de caixa sextavadas com o tamanho 7 x 230 mm, tamanho 10 x 140 mm, tamanho 11 x 140 mm, tamanho 13 x 140 mm, tamanho 14 x 55 mm, tamanho 17 x 55 mm, tamanho 19 x 55 mm, tamanho 22 x 55 mm, tamanho 24 x 55 mm
- Chave de caixa 1/2"
1 perfil XZN M16 x 55 mm com furo
1 perfil XZN M16 x 100 mm
1 perfil XZN de impacto M18 x 78 mm
1 de cada perfil T T80 x 100 mm, T30 x 300 mm, cada um com um furo
1 chave de caixa sextavada com o tamanho 5 x 160 mm com cabeça esférica
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1/2" |
Tipo de fenda | Quadra interior |
Número de peças | 38 UNID |
Peso unitário | 6500 g |