Conjunto cintas cargo ERGO 5T 15M e Rost off MAX
Conj. cinta ERGO 5T 15M e Rost Off MAX 22 pcs
CONJ. CINTA ERGO 5T 15M ROST OFF, 22 PCS
Art. 0988044584
EAN 4099618550119
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
22 peças
Conteúdo:
- 10 x Cinta cargo ERGO 50 mm / 5 t / 15 m
- 12 x Rost Off MAX 300 ml
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Incluído na encomenda:
10
x
Descrição:
Cinta com roquete longo Ergo, certificação GS e em conformidade com a norma DIN EN 12195-2.
Quantidade:
10
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: