Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto cintas cargo ERGO 5T 9M e Rost off MAX

Conj. cinta ERGO 5T 9M e Rost Off MAX 22 pcs
CONJ. CINTAS ERGO 5T 9M ROST OFF, 22 PCS

Art. 0988044580

EAN 4099618550072

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto cintas cargo ERGO 5T 9M e Rost off MAX

Art. 0988044580
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
22 peças

Conteúdo:


  • 10 x Cinta cargo ERGO 50 mm / 5 t / 9 m

  • 12 x Rost Off MAX 300 ml
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Incluído na encomenda:
12 x
Removedor de ferrugem Rost Off Max

ROST OFF MAX ZEBRA 300ML

Quantidade: 12 x
10 x
Cinta de carga Ergo gancho fechado

CINTA CARGO 50MM 5T 9M

Descrição: Cinta com roquete longo Ergo, certificação GS e em conformidade com a norma DIN EN 12195-2.
Quantidade: 10 x