Conjunto cintas de lixa diamantadas 533 x 30 mm
Conjunto de cinta de lixa
CONJUNTO LIXAS VIDRO G60 - 400
Art. 0668212001
EAN 4050641017628
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Excelente rendimento de trabalho
- Elevada capacidade de desbaste e polimento
- Maior rapidez
- Maior duração em comparação com as cintas de lixa em carboneto de silício
- Elevada concentração de diamante
- Suporte têxtil e ligação em resina
- Diferentes granulometrias para permitir vários acabamentos
- Para utilização com máquinas portáteis
- Velocidade de trabalho entre os 3-16 m/seg.
- De acordo com as normas EN13236
Deverá utilizar equipamento de proteção individual. Não são adequadas para operações de retificação pesadas. Velocidade máxima: 45 m/seg.
Fichas Técnicas(X)
Lixar e polir com ou sem refrigeração diferentes tipos de materiais como: vidro, cerâmicas, revestimentos duros, compósitos, pedra, etc.
Para aplicações específicas deverá executar um teste prévio com o objectivo de garantir a eficácia das cintas diamantadas.
Leia as instruções do manual antes de iniciar o trabalho. Água limpa pode ser dirigida para a área de trabalho da cinta de lixa. O sobreaquecimento poderá danificar ou até partir a cinta. Utilização a seco poderá afetar a duração e performance da cinta de lixa. Movimente suavemente sobre as arestas afiadas para evitar danificar a cinta.
Número de peças do conjunto/kit | 5,0 UNID |