Conjunto de 2 dobradiças para porta de vidro, Nexis Mirro 128
Dobradiça p/ porta de vidro e espelho, Nexis MIRRO, conjunto 1
CONJ.NEXIS MIRRO C/AUTOMATICO
NEXIS CLICK-ON
Art. F015072865
EAN 9003012411469
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
As posições de aderência correspondentes permitem diferentes opções de batente
Uma dobradiça para todos os requisitos de montagem de portas
Suporte de dobradiça em aço inox para maior aderência
- Ligação permanente de alta resistência: não é necessário perfurar as portas nem incorrer em grandes despesas
- Superfícies externas suaves em vidro ou espelhadas
Mecanismo de bloqueio de fixação rápida
Utilize o acessório de fixação excêntrico para fixar bem a dobradiça na base de aço inox
Material incluído
- 2 Nexis MIRRO com mecanismo automático
- 2 calços com H = 2 mm
- 2 suporte de dobradiça de aço inox
- 2 tampas de proteção para braço de dobradiça
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Fichas Técnicas(X)
Portas de vidro com decoração
Portas espelhadas
Portas de embutir e com sobreposição
Para vidros com espessura de 3–8 mm
![]() | |
Automático | Sim |
Tipo de conjunto | Montagem com cola |
Adequado para espessura mín./máx. de porta | 3-8 mm |
Adequado para espessura máx. de porta | 8 mm |
Ajuste da altura | +/- 2 mm |
Ajuste lateral | +/- 2 mm |
Ajuste de profundidade | + 3mm/- 1mm |
Ângulo de abertura | 128 Grau |
Material | Zinco fundido |
Superfície | Niquelado |