Conjunto de O-ring métrico 1050 peças na mala de sistema 4.4.1.
O-ringue, métrico, 1050 peças Sysko
CONJ.DE ORINGUES(3.0-24.0)
Art. 5964046800
EAN 4046777219753
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
NBR 70, diâmetro 3 - 24 mm
- NBR é uma designação química: Borracha de nitrilo butadieno (marcas como, por exemplo, Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Resistência térmica: -30°C a +100 °C
- Tolerâncias dimensionais em conformidade com a norma DIN ISO 3601-1 B (norma industrial)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Normas | ISO 3601-1 |
Material | NBR (Borracha de nitrilo de butadieno) |
Cor | Preto |
Dimensões do sistema | 4.4.1 |
Número de peças do conjunto/kit | 1050 UNID |
Peso unitário | 1951,000 g |
Conforme RoHS | Sim |
Incluído na encomenda:
100
x
Descrição:
2 mm; 3 mm
Métrico, NBR 70
Quantidade:
100
x
100
x
Descrição:
2 mm; 4 mm
Métrico, NBR 70
Quantidade:
100
x
100
x
Descrição:
2 mm; 5 mm
Métrico, NBR 70
Quantidade:
100
x
100
x
Descrição:
2 mm; 6 mm
Métrico, NBR 70
Quantidade:
100
x
100
x
Descrição:
2 mm; 7 mm
Métrico, NBR 70
Quantidade:
100
x
100
x
Descrição:
2 mm; 8 mm
Métrico, NBR 70
Quantidade:
100
x
50
x
Descrição:
2 mm; 10 mm
Métrico, NBR 70
Quantidade:
50
x
50
x
Descrição:
2.5 mm; 10 mm
Métrico, NBR 70
Quantidade:
50
x
50
x
Descrição:
2 mm; 12 mm
Métrico, NBR 70
Quantidade:
50
x
50
x
Descrição:
2.5 mm; 12 mm
Métrico, NBR 70
Quantidade:
50
x
50
x
Descrição:
2.5 mm; 14 mm
Métrico, NBR 70
Quantidade:
50
x
50
x
Descrição:
2.5 mm; 15 mm
Métrico, NBR 70
Quantidade:
50
x
25
x
Descrição:
2.5 mm; 17 mm
Métrico, NBR 70
Quantidade:
25
x
25
x
Descrição:
3 mm; 18 mm
Métrico, NBR 70
Quantidade:
25
x
25
x
Descrição:
2.5 mm; 19 mm
Métrico, NBR 70
Quantidade:
25
x
25
x
Descrição:
3 mm; 20 mm
Métrico, NBR 70
Quantidade:
25
x
25
x
Descrição:
3 mm; 22 mm
Métrico, NBR 70
Quantidade:
25
x
25
x
Descrição:
3 mm; 24 mm
Métrico, NBR 70
Quantidade:
25
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!