Conjunto de anilhas de vedação 575 peças na mala de sistema 4.4.1. DIN 7603, forma A
Conjunto de anéis de vedação, 575 unidades, mala sistema
CONJ.ANILHAS DE VEDAÇÃO P/ BUJÕES
Art. 5964046200
EAN 4046777887433
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
- Todas as anilhas que correspondem à norma DIN 7603 são de vedação plana em superfícies estáticas
- Cobre sólido, forma A = vedante plano, resistente ao calor até+300 °C
- Junta de cobre/pasta de enchimento, isenta de amianto, forma C = vedante de pasta de enchimento, resistente ao calor até +300 °C
- Anel de vedação de alumínio, forma A, resistente ao calor até +200 °C
Aviso
O material em que são fabricadas as anilhas de vedação depende do produto que circula no tubo.
Ao aplicar as anilhas de vedação, deve sempre ter em conta que as dimensões estão indicadas em diâmetro interior e exterior: se o espaço for reduzido, o diâmetro interior é decisivo.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Anilhas especiais para bujões roscados de viaturas BMW, DB, Citroën, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault e VW/Audi
Incluído na encomenda:
1
x
Descrição:
370 x 278 x 85 mm
Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas, juntamente com consumíveis
Quantidade:
1
x
50
x
Descrição:
1.5 mm x 12 x 18 mm
Quantidade:
50
x
100
x
Descrição:
1.5 mm x 14 x 20 mm
Quantidade:
100
x
25
x
Descrição:
1.5 mm x 16 x 22 mm
Quantidade:
25
x
50
x
Anilha de vedação, vedante com enchimento de cobre, forma C
ANIL.COBRE S/AMIANTO DIN7603 14X20
Descrição:
14 x 20 mm x 2 mm
Isento de amianto, forma C
Quantidade:
50
x
25
x
Anilha de vedação, vedante com enchimento de cobre, forma C
ANIL.COBRE S/AMIANTO DIN7603 16X22
Descrição:
16 x 22 mm x 2 mm
Isento de amianto, forma C
Quantidade:
25
x
25
x
Anilha de vedação, vedante com enchimento de cobre, forma C
ANIL.COBRE S/AMIANTO DIN7603 18X24
Descrição:
18 x 24 mm x 2 mm
Isento de amianto, forma C
Quantidade:
25
x
25
x
Anilha de vedação, vedante com enchimento de cobre, forma C
ANIL.COBRE S/AMIANTO DIN7603 26X32
Descrição:
26 x 32 mm x 2.5 mm
Isento de amianto, forma C
Quantidade:
25
x
50
x
Descrição:
10 x 16 mm
Quantidade:
50
x
25
x
Descrição:
22 x 27 mm
Quantidade:
25
x
50
x
Descrição:
12.8 mm x 20.2 mm
Quantidade:
50
x
1
x
Descrição:
Número de compartimentos: 12 UNID; Largura do compartimento x profundidade do compartimento x altura do compartimento: 100 x 48 x 52 mm
Um compartimento fixo para a arrumação e obtenção organizadas de várias peças pequenas. Pode ser utilizada juntamente com outras divisórias.
Quantidade:
1
x
100
x
Descrição:
1 mm x 6 x 10 mm
Quantidade:
100
x
50
x
Anilha de vedação
ANIL. ESP.VEDACAO 14X22
Descrição:
14 mm x 22 mm
Quantidade:
50
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: