Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de anilhas de vedação 525 peças em mala sistema 4.4.1

DIN 7603 alumínio 525 peças mala de sistema
CONJ.ANIL.DE ALUM.DIN7603
SYSTEMKOFFER

Art. 5964046300
EAN 4046777876970
Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de anilhas de vedação 525 peças em mala sistema 4.4.1

Art. 5964046300
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
Alumínio

Todas as anilhas que correspondem à norma DIN 7603 são de vedação plana em superfícies estáticas


São utilizadas para vedar ligações roscadas de tubos fixos



  • É possível utilizar anilhas de alumínio em qualquer sítio (exceto na presença de alguns ácidos fortes) devido à sua resistência à corrosão

  • Forma A = vedação plana

  • Resistentes ao calor até ao máx. de +300 °C
Aviso

O material a utilizar na produção de anilhas de vedação depende do produto existente nos tubos.


Ao aplicar as anilhas de vedação, deve sempre ter em conta que as dimensões estão indicadas em diâmetro interior e exterior: se o espaço for reduzido, o diâmetro interior é decisivo.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

525 UNID

DIN

7603

Material

Alumínio

Resistência máx. à temperatura

300 °C

Incluído na encomenda:
25 x
Anilha de vedação, alumínio, forma A

ANIL.ALUMI.DIN 7603 14.20

Descrição:
14 x 20 mm
Quantidade: 25 x
25 x
Anilha de vedação, alumínio, forma A

ANIL.ALUMINIO.DIN7603 10X14

Descrição:
10 x 14 mm
Quantidade: 25 x
25 x
Anilha de vedação, alumínio, forma A

ANIL.ALUMINIO.DIN7603 10X16

Descrição:
10 x 16 mm
Quantidade: 25 x
25 x
Anilha de vedação, alumínio, forma A

ANIL.ALUMINIO.DIN7603 12X16

Descrição:
12 x 16 mm
Quantidade: 25 x
25 x
Anilha de vedação, alumínio, forma A

ANIL.ALUMINIO.DIN7603 12X18

Descrição:
12 x 18 mm
Quantidade: 25 x
25 x
Anilha de vedação, alumínio, forma A

ANIL.ALUMINIO.DIN7603 14X18

Descrição:
14 x 18 mm
Quantidade: 25 x
25 x
Anilha de vedação, alumínio, forma A

ANIL.ALUMINIO.DIN7603 16X20

Descrição:
16 x 20 mm
Quantidade: 25 x
25 x
Anilha de vedação, alumínio, forma A

ANIL.ALUMINIO.DIN7603 16X22

Descrição:
16 x 22 mm
Quantidade: 25 x
25 x
Anilha de vedação, alumínio, forma A

ANIL.ALUMI.DIN 7603 18.22

Descrição:
18 x 22 mm
Quantidade: 25 x
25 x
Anilha de vedação, alumínio, forma A

ANIL.ALUMINIO.DIN7603 18X24

Descrição:
18 x 24 mm
Quantidade: 25 x
Anilha de vedação, alumínio, forma A
25 x
Anilha de vedação, alumínio, forma A

ANIL.ALUMINIO.DIN7603 20X26

Descrição:
20 x 26 mm
Quantidade: 25 x
25 x
Anilha de vedação, alumínio, forma A

ANIL.ALUMI.DIN 7603 22.27

Descrição:
22 x 27 mm
Quantidade: 25 x
Anilha de vedação, alumínio, forma A
25 x
Anilha de vedação, alumínio, forma A

RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-24X30X2

Descrição:
24 x 30 mm
Quantidade: 25 x
Anilha de vedação, alumínio, forma A
25 x
Anilha de vedação, alumínio, forma A

RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-26X32X2

Descrição:
26 x 32 mm
Quantidade: 25 x
Anilha de vedação, alumínio, forma A
25 x
Anilha de vedação, alumínio, forma A

RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-30X36X2

Descrição:
30 x 36 mm
Quantidade: 25 x
50 x
Anilha de vedação, alumínio, forma A

ANIL.ALUMINIO.DIN7603 6X10

Descrição:
6 x 10 mm
Quantidade: 50 x
50 x
Anilha de vedação, alumínio, forma A

ANIL.ALUMINIO.DIN7603 8X12

Descrição:
8 x 12 mm
Quantidade: 50 x
50 x
Anilha de vedação, alumínio, forma A

ANIL.ALUMINIO.DIN7603 8X14

Descrição:
8 x 14 mm
Quantidade: 50 x
Interior plástico para mala de sistema, 4.4.1
1 x
Interior plástico para mala de sistema, 4.4.1

MIOLO PLÁSTICO 3COMP

Descrição:
Número de compartimentos: 3 UNID; Largura do compartimento x profundidade do compartimento x altura do compartimento: 315 x 62 x 52 mm
Um compartimento fixo para a arrumação e obtenção organizadas de várias peças pequenas. Pode ser utilizada juntamente com outras divisórias.
Quantidade: 1 x
15 x
Separador de plástico de base de sistema

SEPARADOR MIOLO PLÁSTICO

SYSTEMKOFFER
Descrição: For individual division in the plastic system inserts. Ideal for orderly storage and retrieval of small parts
Quantidade: 15 x
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.