Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de anilhas planas

DIN 125, aço, galvanizado, 1425 peças em módulo
CONJ.ANILH.CHAPA ZINC.DIN125

Art. 5964040700

EAN 4046777622393

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de anilhas planas

Art. 5964040700
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
1425 peças no módulo 4.4.1; DIN 125, forma A, 140 HV, aço galvanizado, passivado a azul (A2K) – anilhas para porcas e parafusos sextavados

Conjunto de 1425 peças


  • 200 anilhas, Ø 3,2 mm

  • 200 anilhas, Ø 4,3 mm

  • 200 anilhas, Ø 5,3 mm

  • 200 anilhas, Ø 6,4 mm

  • 200 anilhas, Ø 8,4 mm

  • 100 anilhas, Ø 10,5 mm

  • 100 anilhas, Ø 13,0 mm

  • 100 anilhas, Ø 15,0 mm

  • 100 anilhas, Ø 17,0 mm

  • 25 anilhas, Ø 21,0 mm
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Normas

DIN 125

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Número de peças do conjunto/kit

1425 UNID

Peso unitário

5269,000 g

Incluído na encomenda:
100 x
Anilha plana Para parafusos de cabeça sextavada e porcas

DIN125 -A- 140HV (A2K) D10,5

Descrição:
M10; 10,5 x 20 x 2,0 mm
DIN 125, aço galvanizado passivado a azul (A2K)
Quantidade: 100 x
100 x
Anilha plana Para parafusos de cabeça sextavada e porcas

DIN 125-A-140HV (A2K) D13,0

Descrição:
M12; 13 x 24 x 2,5 mm
DIN 125, aço galvanizado passivado a azul (A2K)
Quantidade: 100 x
100 x
Anilha plana Para parafusos de cabeça sextavada e porcas

ANIL.ACO ZN DIN 125 -M- 14

Descrição:
M14; 15 x 28 x 2,5 mm
DIN 125, aço galvanizado passivado a azul (A2K)
Quantidade: 100 x
100 x
Anilha plana Para parafusos de cabeça sextavada e porcas

ANIL.ACO ZN DIN 125 -M- 16

Descrição:
M16; 17 x 30 x 3 mm
DIN 125, aço galvanizado passivado a azul (A2K)
Quantidade: 100 x
25 x
Anilha plana Para parafusos de cabeça sextavada e porcas

ANIL.ACO ZN DIN125 M20

Descrição:
M20; 21 x 37 x 3 mm
DIN 125, aço galvanizado passivado a azul (A2K)
Quantidade: 25 x
200 x
Anilha plana Para parafusos de cabeça sextavada e porcas

ANIL.ACO ZN DIN125 M3

Descrição:
M3; 3,2 x 7 x 0,5 mm
DIN 125, aço galvanizado passivado a azul (A2K)
Quantidade: 200 x
200 x
Anilha plana Para parafusos de cabeça sextavada e porcas

ANILHA M4 N

Descrição:
M4; 4,3 x 9 x 0,8 mm
DIN 125, aço galvanizado passivado a azul (A2K)
Quantidade: 200 x
200 x
Anilha plana Para parafusos de cabeça sextavada e porcas

ANIL.ACO ZN DIN 125 -M- 5

Descrição:
M5; 5,3 x 10 x 1 mm
DIN 125, aço galvanizado passivado a azul (A2K)
Quantidade: 200 x
200 x
Anilha plana Para parafusos de cabeça sextavada e porcas

ANILHA M6 N

Descrição:
M6; 6,4 x 12 x 1,6 mm
DIN 125, aço galvanizado passivado a azul (A2K)
Quantidade: 200 x
200 x
Anilha plana Para parafusos de cabeça sextavada e porcas

ANILHA M8 N

Descrição:
M8; 8,4 x 16 x 1,6 mm
DIN 125, aço galvanizado passivado a azul (A2K)
Quantidade: 200 x