Conjunto de bits
Caixa de bits C 6,3 (1/4) aço inox 10 un.
CONJ. BITS INOX 10 PCS
Art.
0614250510
EAN 4056807743448
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
10 peças com 8 bits diferentes de 1/4 polegadas e um suporte de substituição rápida em aço inox.
Sem ferrugem exterior
Os bits são feitos de aço inox e endurecidos com gelo em vácuo.
Rápida substituição de bit
Bits de torção de 1/4 polegadas de alta qualidade com suporte de substituição rápida em aço inox
Fácil remoção de bit
Caixa de bits com função de inclinação
Inclui:
- 1 x TX 10/TX 15/TX 20/TX 25/TX 30
- 1 x PZ 1/2x PZ 2/1x PH 2
- 1 adaptador para bits de 50 mm
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | C 6,3 (1/4") |
Número de peças do conjunto/kit | 10 UNID |
Comprimento | 62 mm |
Largura | 117 mm |
Altura | 15 mm |