Conjunto de bits TX macho SUPER GRIP
Conjunto de bits TX macho, Supergrip
CONJUNT BITS-SUPERGRIP 11PCS
Art. 1952001320
EAN 4061975528636
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
Pode ser utilizado para desapertar parafusos com encaixes TX deformados
Adequado para todos as chaves de caixa TX fêmea
O perfil especial do bit permite "agarrar" e desaparafusar um parafuso TX deformado ou arredondado
Material particularmente resistente e de alta qualidade
Pode ser utilizado com uma chave de parafusos ou um roquete com o adaptador de 1/2'' x 10 mm fornecido
Contém bits T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 compridos de 50 mm com encaixe sextavado de 1/4'' e bits T45, T50, T55 compridos de 38 mm com encaixe sextavado de 10 mm
Aviso
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tipo de ponta | 0-não aplicável |
Número de peças do conjunto/kit | 11 UNID |