Conjunto de blocos de montagem
Conjunto de calços de montagem
CALCOS P/ JANELA 60X40 (1.5-3-5-10)MM
Art. 0875604000
EAN 4053479017808
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Muito versátil
Para assegurar uma transferência de carga correta ao instalar janelas e portas ou para nivelar e alinhar acessórios de fixação de interior e elementos de construção a seco. Os calços de montagem Würth são uma ajuda universal para trabalhos que envolvam espaçamento e nivelamento.
Altura ajustável
Os calços de montagem de 60 x 40 mm estão disponíveis em espessuras de 1,5 mm, 3 mm, 5 mm e 10 mm, em conjuntos de 100
Calços sólidos fundidosde alta resistência fabricados em polipropileno (PP)
Cálculos de resistência à compressão: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N/mm² = 16 480 kg
A força de sustentação de carga do substrato em questão é fundamental para o cálculo da resistência à compressão e da força de sustentação de carga do bloco
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 400 UNID |
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: