Conjunto de brocas de encaixe poligonal para grés cerâmico 3 peças
Conjunto brocas de encaixe poligonal para grés, 3 peças
CONJUNTO BROCA P/GRES (D6-10) 3 PCS


Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Geometria especial da ponta de carboneto (trabalho preciso de retificação em várias superfícies)
- Furação precisa
- Bom escoamento das aparas
Novo encaixe poligonal
- Não escorrega na bucha de aperto
- Ótima transmissão de binário
Indicador da profundidade de furação
O anel colorido indica a profundidade ideal de furação
Não é necessária refrigeração
Furação a seco
- Velocidade máxima de rotação: Diâmetro 5 mm (800 rpm), diâmetro 6 e 8 mm (600 rpm), diâmetro 10 e 12 mm (400 rpm), diâmetro 14 mm (200 rpm)
- Não é adequada para furação com percussão. Apenas para furação com rotação.
- Pressão de contacto ideal: 35–45 kg
- Se a velocidade de rotação estiver de acordo com a recomendada para o diâmetro da broca e aplicada a pressão de contacto adequada, mas já não for audível um som de "raspagem", a broca chegou ao fim da sua vida útil.
- Evite exercer uma alta pressão de contato na broca quando esta não se encontra em rotação → Risco de quebra!
- Pressão de contacto demasiado baixa e/ou velocidade de furação demasiado elevada → A vida útil termina prematuramente!
- Evite movimentos de inclinação e rotação durante o processo de furação → Risco de quebra!
- Recomendamos efetuar furos de teste (idealmente em materiais residuais de grés a perfurar)
- Se for utilizada a broca de 14 mm de diâmetro, a perfuração prévia deve ser efetuada com uma broca adicional (8 mm).
Fichas Técnicas(X)
Furação com rotação em placas de grés, grés porcelânico, vidro (sem ser vidro de segurança) e porcelânicas. Ideal para berbequins elétricos e a bateria.
1. Inicie o furo com ponto de precisão, aplicando uma ligeira pressão
2. Ligue o berbequim
3. Aplique a pressão de contacto total → Deve ouvir-se um som de "raspagem"
4. Utilize uma pressão de contacto reduzida assim que haja penetração do furo
Número de peças do conjunto/kit | 3 UNID |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Polígono |
Versatilidade (sistema de pontos) | 1 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!