Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

BROCA ESP HSS DIN 338 SMARTSTEP D 10,2MM

Art. 0624911020

EAN 4099618280993

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de brocas espirais DIN 338 SMART STEP EU+ HSS

Art. 0624911020
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
Broca espiral SMART STEP original com geometria de ponta de broca escalonada, com patente pendente, com passo extremamente irregular (a partir de 2,5 mm de diâmetro) para uma furação ainda mais rápida e confortável, com precisão e vida útil incomparáveis

Passo extremamente irregular (EU+)


  • Vida útil até 50% mais longa

  • Furação significativamente mais confortável com menos vibração, ainda menos esforço necessário e orientação perfeita da ferramenta (até 60% menos binário)

  • Consumo de energia até 20% inferior

  • Progresso da furação até 15% mais rápido


Furos precisos e circulares numa vasta gama de materiais, incluindo madeira, plástico e acrílico, sem rasgões ou fragmentação



Furação extremamente confortável


  • Furação precisa sem desvio da broca

  • Furação simples ou alargamento de um furo existente

  • Possibilidade de furação angular

  • Sem trepidar ou prender no material, mesmo em materiais de paredes finas

  • Furo sem rebarbas


Furação significativamente mais rápida com menos esforço em comparação com as brocas espirais HSS convencionais



Ideal para furos de rebites e pernos roscados



A primeira broca espiral que permite uma furação precisa e manual até 20 mm de diâmetro sem furação prévia; permite até efetuar furos precisos até 26,5 mm de diâmetro sem furação prévia quando utilizada numa máquina de furação em coluna


  • Haste reduzida para um diâmetro de 12,7 mm a partir de um diâmetro de broca de > 13,0 mm para utilização com todas as buchas de aperto padrão com 3 mordentes


Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm)


  • Sem rotação na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável

  • Ótima transmissão de força

  • Protege a bucha de aperto contra danos

  • Mínimo esforço necessário para desapertar e apertar a bucha de aperto


Produto exclusivo WÜRTH



Embalagem para produto feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável

Aviso
  • Para furos cegos, tenha em atenção a ponta de broca comprida (ver dimensão l3)!

  • Os passos da inovadora geometria de ponta furam gradualmente para atingir o diâmetro necessário. Para tal, a apara é dividida em pequenas aparas individuais por várias arestas de corte principais, assegurando assim uma remoção das aparas excelente. O resultado é uma furação circular altamente precisa.

  • A utilização de várias arestas de corte em simultâneo permite um trabalho muito rápido e confortável e uma longa vida útil.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Ideal para utilização em berbequins a bateria, bem como em berbequins manuais, máquinas de furação em coluna e berbequins de coluna

  • Para utilização em aço até 1000 N/mm², ferro fundido, alumínio, cobre, latão, bronze, madeira dura e macia, plástico (por exemplo, vidro acrílico, HPL, placas de serigrafia) e materiais compósitos (por exemplo, perfis de plástico com núcleo de aço)

  • Elevada qualidade dos furos e vida útil significativamente maior em comparação com brocas espirais convencionais para madeira.

  • Ideal para furos de rebites, pernos roscados, chapas metálicas e perfis de pouca espessura (por exemplo, perfis de alumínio/janelas) e para furos em superfícies redondas e inclinadas, como tubos.

  • Ideal para trabalhos rápidos, confortáveis e de alta precisão em materiais maciços (por exemplo, em aço com resistência de até 1000 N/mm², alumínio e plásticos).

  • Ideal para furos com diâmetros grandes

Adequado para tipo de máquina

Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte

Material a ser tratado

Aço, Ferro fundido, Metal não ferroso, Madeira, Madeira dura

Qualidade

ZEBRA-Premium

Profundidade padrão/de perfuração

338 / 5xD

Diâmetro (Ø)

10,2 mm

Comprimento (l1)

133 mm

Comprimento da ranhura para aparas (l2)

87 mm

Comprimento da ponta da broca (l3)

12,1 mm

Diâmetro da haste

10,2 mm

Tipo de haste

Haste de 3 faces

Superfície

Múltiplas, refinadas

Material de corte

HSS

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Velocidade de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) ( )

4 de 4 pontos

Versatilidade (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Comportamento de perfuração (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Auto-centrável

Sim

Adequado para resistência à tração até

1000 N/mm²

Material do subgrupo

Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ligas de magnésio, Cobre, pouco ligado, Latão, fragmentação curta, Latão, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Plásticos, termoplástico

Legenda
vc = velocidade de corte [m/min]
f = avanço [mm/r]
n = rotações por minuto [rpm]
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições.
Para diâmetro de 24,0–26,5
Designação do material Resistência à tração a partir do diâmetro 24,0 a partir do diâmetro 26,5
≤ diâmetro de 12 > diâmetro de 12 ≤ diâmetro de 12 > diâmetro de 12
vc n f n f n f n f
de a de a de a de a de a
Aços estruturais de construção em geral ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Aços endurecidos sem liga ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Aços endurecidos de baixa liga ≤ 850 N/mm² 18 27 477 716 0,038 238 358 0,042 477 716 0,038 216 320 0,042
Aços endurecidos sem liga ≤ 1000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Aços endurecidos de baixa liga ≤ 1000 N/mm² 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Aços endurecidos de liga ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Aços de nitruração ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Aços para ferramentas ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Aços rápidos ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 0,035 132 199 0,04 265 398 0,035 120 180 0,04
Ferro fundido ≤ 350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Grafite nodular e ferro maleável ≤ 350 HB 15 23 398 610 0,035 199 305 0,04 398 610 0,035 180 276 0,04
Alumínio ≤ 600 N/mm² 35 45 928 1194 0,038 464 597 0,042 928 1194 0,038 420 540 0,042
Plásticos termoendurecíveis 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
Plásticos termoplásticos 15 23 398 610 0,038 199 305 0,042 398 610 0,038 180 276 0,042
Madeira macia 21 30 557 796 0,041 278 398 0,046 557 796 0,041 252 360 0,046
Madeira dura 18 27 477 716 0,038 238 358 0,043 477 716 0,038 216 320 0,043
Valores de corte para a broca espiral SMART STEP EU+ HSS DIN 338
Para diâmetro de 1,0–2,5
Designação do material Resistência à tração a partir do diâmetro 1,0 a partir do diâmetro 2,0 a partir do diâmetro 2,5
vc n f n f n f
de a de a de a de a
Aços estruturais de construção em geral ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Aços endurecidos sem liga ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Aços endurecidos de baixa liga ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Aços endurecidos sem liga ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Aços endurecidos de baixa liga ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Aços endurecidos de liga ≤ 1200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Aços de nitruração ≤ 1200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Aços para ferramentas ≤ 1200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Aços rápidos ≤ 1200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Ferro fundido ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Grafite nodular e ferro maleável ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Alumínio ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Plásticos termoendurecíveis 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Plásticos termoplásticos 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Madeira macia 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Madeira dura 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
Para diâmetro de 16,0–20,0
Designação do material Resistência à tração a partir do diâmetro 16,0 a partir do diâmetro 20,0
≤ diâmetro de 8 > diâmetro de 8 ≤ diâmetro de 10 > diâmetro de 10
vc n f n f n f n f
de a de a de a de a de a
Aços estruturais de construção em geral ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Aços endurecidos sem liga ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Aços endurecidos de baixa liga ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Aços endurecidos sem liga ≤ 1000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Aços endurecidos de baixa liga ≤ 1000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Aços endurecidos de liga ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Aços de nitruração ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Aços para ferramentas ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Aços rápidos ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Ferro fundido ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Grafite nodular e ferro maleável ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Alumínio ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 696 895 0,04 1114 1433 0,035 557 716 0,042
Plásticos termoendurecíveis 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Plásticos termoplásticos 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Madeira macia 21 30 836 1194 0,033 418 597 0,044 668 955 0,038 334 477 0,046
Madeira dura 18 27 716 1074 0,032 358 537 0,041 573 859 0,036 286 430 0,043
Para diâmetro de 10,0–12,5
Designação do material Resistência à tração a partir do diâmetro 10,0 a partir do diâmetro 12,5
≤ diâmetro de 6 > diâmetro de 6 ≤ diâmetro de 6,5 > diâmetro de 6,5
vc n f n f n f n f
de a de a de a de a de a
Aços estruturais de construção em geral ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Aços endurecidos sem liga ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Aços endurecidos de baixa liga ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Aços endurecidos sem liga ≤ 1000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Aços endurecidos de baixa liga ≤ 1000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Aços endurecidos de liga ≤ 1200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Aços de nitruração ≤ 1200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Aços para ferramentas ≤ 1200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Aços rápidos ≤ 1200 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Ferro fundido ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Grafite nodular e ferro maleável ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Alumínio ≤ 600 N/mm² 35 45 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035 1714 2204 0,027 891 1146 0,038
Plásticos termoendurecíveis 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Plásticos termoplásticos 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Madeira macia 21 30 1114 1592 0,03 668 955 0,038 1028 1469 0,03 535 764 0,041
Madeira dura 18 27 955 1433 0,03 573 859 0,036 881 1322 0,03 458 687 0,038
Para diâmetro de 6,3–8,0
Designação do material Resistência à tração a partir do diâmetro 6,3 a partir do diâmetro 8,0
vc n f n f
de a de a de a
Aços estruturais de construção em geral ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Aços endurecidos sem liga ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Aços endurecidos de baixa liga ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Aços endurecidos sem liga ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Aços endurecidos de baixa liga ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Aços endurecidos de liga ≤ 1200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Aços de nitruração ≤ 1200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Aços para ferramentas ≤ 1200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Aços rápidos ≤ 1200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Ferro fundido ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Grafite nodular e ferro maleável ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Alumínio ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03
Plásticos termoendurecíveis 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Plásticos termoplásticos 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Madeira macia 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033
Madeira dura 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032
Para diâmetro de 3,15–5,0
Designação do material Resistência à tração a partir do diâmetro 3,15 a partir do diâmetro 4,0 a partir do diâmetro 5,0
vc n f n f n f
de a de a de a de a
Aços estruturais de construção em geral ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Aços endurecidos sem liga ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Aços endurecidos de baixa liga ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Aços endurecidos sem liga ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Aços endurecidos de baixa liga ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Aços endurecidos de liga ≤ 1200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Aços de nitruração ≤ 1200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Aços para ferramentas ≤ 1200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Aços rápidos ≤ 1200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Ferro fundido ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Grafite nodular e ferro maleável ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Alumínio ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
Plásticos termoendurecíveis 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Plásticos termoplásticos 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Madeira macia 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Madeira dura 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE

APARAFUSADORA ABS18 COMPACT MCUBE

Berbequim a bateria, compacta, potente e sem escovas para trabalhos de aparafusamento e perfuração de média intensidade
x 1 Un.
Berbequim a bateria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

APARAFUSADORA ABS 18 SUBCOMPACT 2X2AH

Berbequim a bateria muito compacto e potente com sistema de substituição rápida M-CLICK para trabalhos de aparafusamento e perfuração ligeiros e médios
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO P/ FURAR E CORTAR 400ML

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações