Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de brocas espirais HSCO DIN 338 tipo RN, 19 unidades

Broca espiral HSCo DIN 338 Tipo RN 19 unid. Syska
CONJ.BROCAS ZEBRA HSCO 5. 1,0-10,0MM

Art. 0626001019

EAN 4065233128774

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de brocas espirais HSCO DIN 338 tipo RN, 19 unidades

Art. 0626001019
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
A broca espiral para perfuração de aço inox e aços resistentes ao calor. Também adequada para aplicações de aço muito gerais com uma resistência de até 1200 N/mm² e ferro fundido. Disponíveis em caixa do sistema ORSY®.

Caraterísticas técnicas


  • Ângulo da ponta de 130°

  • Forma C, afiação cruzada

  • Para perfurar espessuras com cerca de 5 vezes o diâmetro

  • 5% de cobalto


Adequada para o sistema ORSY® em caixa prática e compacta com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

19 UNID

Profundidade padrão/de perfuração

DIN 338 / 5xD

Tipo de haste

Redondo

Material de corte

HSCo

Incluído na encomenda:
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN

BROCA ZEBRA HSCO 5. DIN 338 1,0X34MM

Descrição:
1,00 mm
A broca espiral para perfuração de aço inox e aços resistentes ao calor. Também adequada para aplicações de aço muito gerais com uma resistência de até 1200 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN

BROCA ZEBRA HSCO 5. DIN 338 10,0X133MM

Descrição:
10,00 mm
A broca espiral para perfuração de aço inox e aços resistentes ao calor. Também adequada para aplicações de aço muito gerais com uma resistência de até 1200 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN

BROCA ZEBRA HSCO 5. DIN 338 1,5X40MM

Descrição:
1,50 mm
A broca espiral para perfuração de aço inox e aços resistentes ao calor. Também adequada para aplicações de aço muito gerais com uma resistência de até 1200 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN

BROCA ZEBRA HSCO 5. DIN 338 2,0X49MM

Descrição:
2,00 mm
A broca espiral para perfuração de aço inox e aços resistentes ao calor. Também adequada para aplicações de aço muito gerais com uma resistência de até 1200 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN

BROCA ZEBRA HSCO 5. DIN 338 2,5X57MM

Descrição:
2,50 mm
A broca espiral para perfuração de aço inox e aços resistentes ao calor. Também adequada para aplicações de aço muito gerais com uma resistência de até 1200 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN

BROCA ZEBRA HSCO 5. DIN 338 3,0X61MM

Descrição:
3,00 mm
A broca espiral para perfuração de aço inox e aços resistentes ao calor. Também adequada para aplicações de aço muito gerais com uma resistência de até 1200 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN

BROCA ZEBRA HSCO 5. DIN 338 3,5X70MM

Descrição:
3,50 mm
A broca espiral para perfuração de aço inox e aços resistentes ao calor. Também adequada para aplicações de aço muito gerais com uma resistência de até 1200 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN

BROCA ZEBRA HSCO 5. DIN 338 4,0X75MM

Descrição:
4,00 mm
A broca espiral para perfuração de aço inox e aços resistentes ao calor. Também adequada para aplicações de aço muito gerais com uma resistência de até 1200 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN

BROCA ZEBRA HSCO 5. DIN 338 4,5X80MM

Descrição:
4,50 mm
A broca espiral para perfuração de aço inox e aços resistentes ao calor. Também adequada para aplicações de aço muito gerais com uma resistência de até 1200 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN

BROCA ZEBRA HSCO 5. DIN 338 5,0X86MM

Descrição:
5,00 mm
A broca espiral para perfuração de aço inox e aços resistentes ao calor. Também adequada para aplicações de aço muito gerais com uma resistência de até 1200 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN

BROCA ZEBRA HSCO 5. DIN 338 5,5X93MM

Descrição:
5,50 mm
A broca espiral para perfuração de aço inox e aços resistentes ao calor. Também adequada para aplicações de aço muito gerais com uma resistência de até 1200 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN

BROCA ZEBRA HSCO 5. DIN 338 6,0X93MM

Descrição:
6,00 mm
A broca espiral para perfuração de aço inox e aços resistentes ao calor. Também adequada para aplicações de aço muito gerais com uma resistência de até 1200 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN

BROCA ZEBRA HSCO 5. DIN 338 6,5X101MM

Descrição:
6,50 mm
A broca espiral para perfuração de aço inox e aços resistentes ao calor. Também adequada para aplicações de aço muito gerais com uma resistência de até 1200 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN

BROCA ZEBRA HSCO 5. DIN 338 7,0X109MM

Descrição:
7,00 mm
A broca espiral para perfuração de aço inox e aços resistentes ao calor. Também adequada para aplicações de aço muito gerais com uma resistência de até 1200 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN

BROCA ZEBRA HSCO 5. DIN 338 7,5X109MM

Descrição:
7,50 mm
A broca espiral para perfuração de aço inox e aços resistentes ao calor. Também adequada para aplicações de aço muito gerais com uma resistência de até 1200 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN

BROCA ZEBRA HSCO 5. DIN 338 8,0X117MM

Descrição:
8,00 mm
A broca espiral para perfuração de aço inox e aços resistentes ao calor. Também adequada para aplicações de aço muito gerais com uma resistência de até 1200 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN

BROCA ZEBRA HSCO 5. DIN 338 8,5X117MM

Descrição:
8,50 mm
A broca espiral para perfuração de aço inox e aços resistentes ao calor. Também adequada para aplicações de aço muito gerais com uma resistência de até 1200 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN

BROCA ZEBRA HSCO 5. DIN 338 9,0X125MM

Descrição:
9,00 mm
A broca espiral para perfuração de aço inox e aços resistentes ao calor. Também adequada para aplicações de aço muito gerais com uma resistência de até 1200 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN

BROCA ZEBRA HSCO 5. DIN 338 9,5X125MM

Descrição:
9,50 mm
A broca espiral para perfuração de aço inox e aços resistentes ao calor. Também adequada para aplicações de aço muito gerais com uma resistência de até 1200 N/mm² e ferro fundido.
Quantidade: 1 x