Conjunto de brocas espirais SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect sextavadas para berbequins/aparafusadoras e aparafusadoras de impacto tangencial, 23 peças
DRL-SORT-SMARTSTEP-NANOPROTECT-HEX-23PCS
Art. 0626990023
EAN 4099618844300
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Máximo conforto
- Concebido para utilização com aparafusadoras de impacto tangencial, para um trabalho ainda mais rápido e seguro, uma vez que não existe um binário inverso e, por conseguinte, nenhuma tensão no pulso
- Versão extra curta, semelhante à norma DIN 1897, para máxima estabilidade e robustez
- Geometria da ponta SMART STEP com patente pendente, com passo extremamente desigual, para perfurar com esforço mínimo e orientação perfeita da ferramenta
Vida útil máxima devido ao revestimento nanoProtect
- Até 8 vezes mais longa do que a nossa broca SMART STEP EU+ HSCo sem revestimento
- Vida útil até 35 vezes mais longa do que a das brocas de impacto HSS convencionais com revestimento
Velocidade máxima
- Até 2 vezes mais rápida do que as brocas espirais comparáveis com geometria de ponta convencional, adequadas para uso com aparafusadoras de percussão
Precisão máxima
- Furos precisos e redondos sem rasgões ou fragmentação
- Furação precisa sem desvio da broca, bem como furação simples ou alargamento de um furo existente
Máxima versatilidade de utilização
- Pode ser utilizado universalmente com quase todos os materiais
- Utilização possível em aparafusadoras de impacto tangencial, bem como de forma convencional em berbequins ou com máquinas de furação em coluna e em pilar
Encaixe de bit sextavado de 1/4 polegadas, tipo E
- Esmerilado a partir de material maciço para a melhor concentricidade e precisão dimensional possíveis
- Fixação segura e transmissão de força ideal na bucha de aperto
- Troca de ferramenta extremamente rápida em aparafusadoras de impacto tangencial
- Sem obstruções na saída do furo
Produto exclusivo WÜRTH
Caixa compacta e prática, adequada para o sistema ORSY com funcionalidades úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
- Para utilização com aparafusadoras de percussão de 1/2 polegadas, utilize apenas o adaptador 0997148462. Recomenda-se vivamente a não utilização de outro adaptador, pois isso poderia causar a quebra da broca espiral.
- Para furos cegos, tenha em atenção a ponta de broca comprida (ver dimensão l3)!
- A geometria de ponta inovadora perfura passo a passo para atingir o diâmetro necessário. Durante o processo de perfuração, a apara é dividida em pequenas aparas separadas por várias arestas de corte principais, assegurando assim uma excelente remoção das aparas. Isto resulta em furos circulares de elevada precisão.
- A utilização de várias arestas de corte em simultâneo permite um trabalho muito rápido e confortável e uma longa vida útil.
- A vida útil pode ser significativamente aumentada utilizando líquido de refrigeração e lubrificante suficientes. Isso é altamente recomendado, em especial quando utilizada com uma aparafusadora de percussão e ao perfurar aço inoxidável e alumínio.
Fichas Técnicas(X)
- Ideal para utilização em aparafusadoras de impacto tangencial
- Ideal para utilização em aparafusadoras a bateria, bem como em máquinas portáteis de furação em coluna e em pilar
- Para utilização universal em quase todos os materiais, tais como aço inox (por exemplo, V2A, V4A), aços resistentes ao calor e titânio. Também para aplicações gerais em aço convencional de até 1400 N/mm², bem como em ferro fundido, alumínio, plástico, metais não ferrosos, madeira dura e madeira macia.
- Perfeita para furos em tubos redondos (por exemplo, na construção de grades), pernos roscados, furos para rebites, chapas metálicas e materiais com perfis de pouca espessura
- Ideal para trabalhar com alta precisão, conforto e rapidez em material maciço
![]() | |
Número de peças do conjunto/kit | 23 UNID |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Tipo de haste | Adaptador para bits hexagonal, formato E, DIN3126 |
Material a ser tratado | Aço, Aço inox, Ferro fundido, Titânio, Liga especial, Metal não ferroso, Alumínio |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Aços temperados ligados, Aços nitretados, Aços para ferramentas, Aços rápidos, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ferro fundido branco, Aços inox, sulfurados, Aços inox, austenísticos, Aços inox, martensíticos, Titânio, Ligas de titânio, Ligas especiais, Aços para molas, Ligas de alumínio fundido (<10% de silício), Ligas de magnésio, Cobre, pouco ligado, Bronze, fragmentação curta, Bronze, fragmentação longa, Plásticos, termofixos, Latão, fragmentação curta, Latão, fragmentação longa, Plásticos, termoplástico, Plásticos, reforçados a fibra de aramida, Plásticos, reforçados a vidro/fibra de carbono, Alumínio, Ligas de alumínio, Ligas de alumínio forjadas |
Superfície | nanoProtect |
Material de corte | HSCo |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Adequado para centro de maquinação (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-2,0MM
DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-2,5MM
DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-3,0MM
DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-3,5MM
DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-4,0MM
DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-4,5MM
DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-5,0MM
DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-5,5MM
DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-6,0MM
DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-6,5MM
DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-7,0MM
DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-7,5MM
DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-8,0MM
DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-8,5MM
DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-9,0MM
DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-9,5MM
DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-10,0MM
DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-10,5MM
DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-11,0MM
DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-11,5MM
DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-12,0MM
DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-12,5MM
DRL-TWST-SMARTSTEPNANOPROTECT-HEX-13,0MM
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!