Conjunto de brocas espirais escalonadas HSS SMART STEP 3 peças
Broca escalonada, HSS SMART STEP, 3 unid., mala sistema
CONJUNTO 3 BROCAS ESCALONADAS HSS SMART
Art. 0694450003
EAN 4065746565509
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Geometria da lâmina de corte com curvatura dinâmica entre os escalonamentos
- Vida útil significativamente mais longa em comparação com as brocas escalonadas convencionais
- Perfuração significativamente mais rápida em comparação com as brocas escalonadas convencionais
- Menor esforço
- Processo de perfuração silencioso e perfeitamente controlado
- Redução significativa da formação de aparas
Tecnologia SMART STEP
- Perfuração até 3 vezes mais rápida em comparação com as brocas escalonadas convencionais
- Perfuração precisa sem centragem ou pré-marcação do centro
- Sem empenamento da chapa metálica
- Perfuração simples ou alargamento de um furo existente
- Sem ruídos ou entalamento no material
- Perfuração precisa e circular sem rasgões ou fragmentação
Ranhura de espiral com retificação profunda
Excelente remoção de aparas
Haste de 3 faces
- Sem rotação na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável
- Ótima transmissão de força
- Protege a bucha de aperto contra danos
- Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto
Adequada para o sistema ORSY®, a caixa prática e compacta inclui detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil
Produto exclusivo Würth
Fichas Técnicas(X)
- A ferramenta ideal para tarefas de tratamento de material em chapa metálica.
- Centragem, perfuração de pontos, furação e rebarbação de chapa metálica, tubos e perfis numa só operação, para utilização em berbequins manuais e equipamento estacionário.
- Ideal para utilização na indústria da eletricidade, em sistemas de canalização e aquecimento, oficinas automóveis, engenharia mecânica, fabrico de quadros de distribuição elétrica ou engenharia de recipientes e equipamentos.
- Certifique-se de que existe líquido de refrigeração/lubrificante suficiente
- Observe a tabela de rotações por minuto
- Não empurre durante a perfuração. A broca escalonada retrai-se automaticamente para a chapa metálica
Número de peças do conjunto/kit | 3 UNID |
Material de corte | HSS |
Adequado para tipo de máquina | Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte |
Tipo de haste | Haste de 3 faces |
Superfície | Não revestido |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Adequado para resistência à tração até | 1000 N/mm² |
Material a ser tratado | Aço, Metal fundido, Alumínio, Metal não ferroso, Madeira |
| Art.-Nr. | Número de escalonamentos | Diâmetro da área de perfuração [mm] |
| 694450412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 694450420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 694450630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
| Legenda |
| vc = velocidade de corte [m/min] |
| n = rotações por minuto [rpm] |
| Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições. |
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!