Conjunto de brocas espiral HSS 82 peças na mala de sistema
Broca espiral HSS DIN 338, tipo RN 130° 82 peças Sysko
CONJUNTO 82 BROCAS HSS 0624 DIN 338
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Força de avanço 20% inferior em comparação com brocas convencionais, bem como um progresso mais rápido e uma forma mais suave de trabalhar
Afiação cruzada otimizada da ponta da broca
Perfuração precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas
Afiação cruzada otimizada
Ideal para orifícios precisos
Ponta afiada muito precisa para orifícios precisos
Excelentes propriedades adesivas dos lubrificantes de refrigeração e menor tendência para a acumulação de depósitos de material
Superfície vaporizada
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 82 UNID |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Material a ser tratado | Aço, Ferro fundido |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido branco, Ligas de magnésio, Cobre, pouco ligado, Latão, fragmentação longa, Latão, fragmentação curta, Plásticos, termoplástico, Plásticos, termofixos |
Superfície | Vaporizado |
Material de corte | HSS |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para centro de maquinação (sistema de pontos) | 1 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
| Valores de corte |
| Valores de corte |
| Valores de corte |
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!