Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de caixas Para gavetas de 1112 mm

Conjunto de caixas para gaveta com 1112 mm de largura
BLOCOMODULAR-DRWR-1112
ORSYMOBIL

Art. 096381 519
EAN 4062856376506

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de caixas Para gavetas de 1112 mm

Art. 096381 519
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
Armazenamento limpo e organizado de pequenas peças
  • Adequado para todos os SM… módulos de gavetas com uma largura de 1112 mm

  • Caixas para gavetas fabricadas em ABS

  • Sistema de dimensionamento modular para compatibilidade

  • As caixas do sistema são compatíveis com as malas do sistema

  • As caixas podem ser divididas individualmente com os separadores
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

1112 mm

Altura

90 mm

Profundidade

382 mm

Adequado para gaveta

1112 x 90 x 380 mm

Peso unitário

2,030 kg

Cor

Vermelho

Material

ABS

Adequado para módulo de gavetas

SMD

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Gaveta

VSMD42

ORSYMOBIL
Com puxador integrado em alumínio
x 1 Un.
Módulo de gavetas com frente de alumínio Largura: 1112 mm

MODULO DE GAVETAS 2X90, 1X180

Bloqueio integrado com uma só mão em toda a largura da gaveta
x 1 Un.
Módulo de gavetas com frente de alumínio Largura: 1112 mm

MOD DE GAVETAS-VEH-MSMD34

Bloqueio integrado de uma só mão em toda a largura da gaveta