Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de caixas Para gavetas de 556 mm

Conjunto de caixas para uma gaveta com 556 mm de largura
CONJ SYSTEMBOX-BLOCO MODULAR-DRWR-VARI2-

Art. 096381 511

EAN 4062856376520

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de caixas Para gavetas de 556 mm

Art. 096381 511
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
Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
  • Adequado para todos os SM… módulos de gavetas com uma largura de 556 mm

  • Caixas para gavetas fabricadas em ABS

  • Sistema de dimensionamento modular para compatibilidade

  • As caixas do sistema são compatíveis com os módulos

  • As caixas podem ser divididas individualmente com os separadores
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

556 mm

Altura

90 mm

Profundidade

382 mm

Adequado para gaveta

556 x 90 x 380 mm

Peso unitário

1,060 kg

Cor

Vermelho

Material

ABS

Adequado para módulo de gavetas

SM

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Módulo de gavetas com frente em alumínio Largura: 556 mm

MOD DE GAVETAS-VEH-MSM302

Bloqueio integrado de uma só mão em toda a largura da gaveta
x 1 Un.
Módulo de gavetas com frente de alumínio Largura: 556 mm

MODULO DE GAVETAS 2X90

Bloqueio integrado com uma só mão em toda a largura da gaveta
x 1 Un.
Módulo combinado

MOD C/BI-MSKM31-F.3CASES

Gavetas e prateleiras para malas combinadas
x 1 Un.
Módulo combinado

MOD C/BI-MSKM32-F.2CASES

Gavetas e prateleiras para malas combinadas
x 1 Un.
Módulo combinado

MOD-CASE/C/BI-MSKM33-F.1CASES

Gavetas e prateleiras para malas combinadas
x 1 Un.
Módulo combinado

MSKM51

Prateleiras e gavetas extensíveis combinadas
x 1 Un.
Módulo combinado

MOD C/BI-VEH-MSKM52

Gavetas e prateleira extensível para malas combinadas
x 1 Un.
Módulo combinado

MOD C/BI-VEH-MSKM53

Gavetas e prateleira extensível para malas combinadas
x 1 Un.
Gaveta em alumínio Largura: 556 mm

VSM22

Com extração total e puxador integrado em alumínio
x 1 Un.
Módulo de gavetas com frente em alumínio Largura: 556 mm

MSM33

Bloqueio integrado de uma só mão em toda a largura da gaveta
x 1 Un.
Módulo de gavetas com frente em alumínio Largura: 556 mm

MSM34

Bloqueio integrado de uma só mão em toda a largura da gaveta