Conjunto de caixas Para gavetas de 556 mm
CONJ SYSTEMBOX-BLOCO MODULAR-DRWR-VARI3-
Art. 096381 512
EAN 4062856376537
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
- Adequado para todos os SM… módulos de gavetas com uma largura de 556 mm
- Caixas para gavetas fabricadas em ABS
- Sistema de dimensionamento modular para compatibilidade
- As caixas do sistema são compatíveis com os módulos
- As caixas podem ser divididas individualmente com os separadores
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 556 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidade | 382 mm |
Adequado para gaveta | 556 x 90 x 380 mm |
Peso unitário | 1,120 kg |
Cor | Vermelho |
Material | ABS |
Adequado para módulo de gavetas | SM |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!