Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de caixas para gavetas de 834 mm

Conjunto de caixas para uma gaveta com 834 mm de largura
CONJ SYSTEMBOX-BLOCO MODULAR-DRWR-834
ORSYMOBIL

Art. 096381 516
EAN 4062856376513

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de caixas para gavetas de 834 mm

Art. 096381 516
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
Armazenamento limpo e organizado de peças pequenas
  • Adequado para todos os SM… módulos de gavetas com uma largura de 834 mm

  • Caixas para gavetas fabricadas em ABS

  • Sistema de dimensionamento modular de compatibilidade

  • As caixas do sistema são compatíveis com as malas do sistema

  • As caixas podem ser divididas individualmente com os separadores
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

834 mm

Altura

90 mm

Profundidade

382 mm

Adequado para gaveta

834 x 90 x 380 mm

Peso unitário

1,550 kg

Cor

Vermelho

Material

ABS

Adequado para módulo de gavetas

SMS

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Gaveta Largura: 834 mm

VSMS32

ORSYMOBIL
Com extração total e puxador integrado em alumínio
x 1 Un.
Módulo de gavetas com frente de alumínio Largura: 834 mm

MSMS33

Bloqueio integrado com uma só mão em toda a largura da gaveta
x 1 Un.
Módulo de gavetas com frente de alumínio Largura: 834 mm

MSMS34

Bloqueio integrado com uma só mão em toda a largura da gaveta
x 1 Un.
Módulo de gavetas com frente de alumínio Largura: 834 mm

MSMSH32

Bloqueio integrado com uma só mão em toda a largura da gaveta