Conjunto de cestos de encaixe VS COR Fold Para tabuleiros para armário de canto
COR FOLD CONJUNTO SAPHIR CROM 900MM
Art. 0683730367
EAN 4046777361643
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Quando o armário é aberto, os cestos dianteiros, que podem ser colocados a diferentes alturas, abrem-se automaticamente, garantindo, assim, um acesso sem restrições aos cestos traseiros
- Cestos de alta qualidade para uma montagem ajustável em altura em ilhargas de extensão
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Adequado para largura do armário | 900 mm |
Capacidade de carga | 8 kg |
Versão da gaiola | Saphir |
Material | Aço |
Superfície | Cromado |