Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de chave de boca de rótulas de tirante

Conj. chave boca de rótulas tirante, sext., 3/4"
CHAVES PARA BARRA DE DIRECAO 3 PECAS

Art. 1952001025
EAN 4250158149014

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de chave de boca de rótulas de tirante

Art. 1952001025
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
3 peças. Para uma desmontagem e montagem seguras e sem danos de quase todos os tirantes graças às peças de garras de bloqueio automático, mesmo em espaços apertados.
Aviso

Consulte as instruções do fabricante para utilizar as chaves dinamométricas.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Automóvel de passageiros/carrinha

Largura entre faces

30 mm

Diâmetro mín.

32 mm

Diâmetro máx.

42 mm

Accionador

1/2"

Tipo de fenda

Quadra interior

Comprimento

435 mm

Tipo de veículo

Automóvel de passageiros e transportador

Número de peças

3 UNID

Peso unitário

5600 g