Conjunto de chave de boca para porca do eixo e porca ranhurada Universal - viatura comercial
Mod. resist. univ. chave p/porca ranhurada e eixo
CHAVE UNIVERSAL PARA EIXOS E PORCAS
Art.
1952001281
EAN 4250158153134
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
15 peças. Modelo resistente para a desmontagem e montagem das porcas do eixo e das tampas de lubrificação.
- Adequado para porcas octogonais e sextavadas, porcas ranhuradas, porcas de aperto, porcas redondas com dois furos, porcas furadas
- Binário de aperto possível até 700 Nm
Material incluído:
- 1 porca do eixo e uma chave de boca para porca ranhurada
- 2 adaptadores, redondos, 6 mm
- 2 adaptadores, redondos, 8 mm
- 2 adaptadores, redondos, 10 mm
- 2 adaptadores, quadrados, 6 mm
- 2 adaptadores, quadrados, 8 mm
- 2 adaptadores, quadrados, de 10 mm
- 1 corrente de aperto
- 1 chave de boca com punho em t
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 3/4" |
Intervalo de aperto mín. | 70 mm |
Intervalo de aperto máx. | 170 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 70-170 mm |
Peso unitário | 4700 g |