Conjunto de chaves Allen Super Grip
Conjunto de chaves Allen, 9 peças
CONJUNTO CHAVES ALLEN SUPER GRIP
Art.
1952001470
EAN 4062856019137
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
9 peças para desapertar uniões roscadas defeituosas e/ou arredondadas sem perfil com um inovador perfil Super Grip
- O aperto antiderrapante das uniões roscadas defeituosas e arredondadas é possível através de um inovador perfil de chave especialmente desenvolvido para este fim
- Para todas as uniões roscadas com sextavado interior
- Também pode ser utilizado para uniões roscadas intactas
- Com cabeça esférica no lado longo da chave
- Especialmente resistente graças ao material de alta qualidade
- Chaves longas em suporte dobrável com marcação dos tamanhos
Conteúdo:
- 1 de cada chave com pega em T nos tamanhos 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 e 10 mm
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)