Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de chaves de boca duplas

Conjunto de chave de bocas dupla
CONJUNTO CHAVES BOCA - 10 PECAS

Art. 071330441

EAN 4024835152242

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de chaves de boca duplas

Art. 071330441
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
Métrico
  • Norma: DIN 3110/ISO 1085

  • Material: Aço cromo-vanádio

  • Superfície: Cabeças polidas e cromadas

  • Geometria: Ângulo da boca de 15°, bocas fortes e resistentes

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

10 UNID

Largura entre faces

6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm

Incluído na encomenda:
1 x
Chave de boca dupla métrica DIN 3110/ISO 1085

CHAVE DE BOCAS 6.7MM

Descrição:
Largura entre faces: 6 x 7 mm
Ferramentas de qualidade profissional ZEBRA® numa ampla gama de tamanhos
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de boca dupla métrica DIN 3110/ISO 1085

CHAVE DE BOCAS 8.9MM

Descrição:
Largura entre faces: 8 x 9 mm
Ferramentas de qualidade profissional ZEBRA® numa ampla gama de tamanhos
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de boca dupla métrica DIN 3110/ISO 1085

CHAVE DE BOCAS 10.11MM

Descrição:
Largura entre faces: 10 x 11 mm
Ferramentas de qualidade profissional ZEBRA® numa ampla gama de tamanhos
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de boca dupla métrica DIN 3110/ISO 1085

CHAVE DE BOCAS 12.13MM

Descrição:
Largura entre faces: 12 x 13 mm
Ferramentas de qualidade profissional ZEBRA® numa ampla gama de tamanhos
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de boca dupla métrica DIN 3110/ISO 1085

CHAVE DE BOCAS 14.15MM

Descrição:
Largura entre faces: 14 x 15 mm
Ferramentas de qualidade profissional ZEBRA® numa ampla gama de tamanhos
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de boca dupla métrica DIN 3110/ISO 1085

CHAVE DE BOCAS 16.17MM

Descrição:
Largura entre faces: 16 x 17 mm
Ferramentas de qualidade profissional ZEBRA® numa ampla gama de tamanhos
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de boca dupla métrica DIN 3110/ISO 1085

CHAVES DE BOCAS 18X19MM

Descrição:
Largura entre faces: 18 x 19 mm
Ferramentas de qualidade profissional ZEBRA® numa ampla gama de tamanhos
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de boca dupla métrica DIN 3110/ISO 1085

CHAVE DE BOCAS 20.22MM

Descrição:
Largura entre faces: 20 x 22 mm
Ferramentas de qualidade profissional ZEBRA® numa ampla gama de tamanhos
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de boca dupla métrica DIN 3110/ISO 1085

CHAVE DE BOCAS 21.23MM

Descrição:
Largura entre faces: 21 x 23 mm
Ferramentas de qualidade profissional ZEBRA® numa ampla gama de tamanhos
Quantidade: 1 x
1 x
Chave de boca dupla métrica DIN 3110/ISO 1085

CHAVE DE BOCAS 24.27MM

Descrição:
Largura entre faces: 24 x 27 mm
Ferramentas de qualidade profissional ZEBRA® numa ampla gama de tamanhos
Quantidade: 1 x
Suporte plástico p/conjunto de chaves de boca dupl
1 x
Suporte plástico p/conjunto de chaves de boca dupl

HOLD-SKTWRNCH-SET-EMPTY-(WS6-27)-F.10PCS

Descrição:
Peso unitário: 43.000 g
ZEBRA® professional-quality tool
Quantidade: 1 x