Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de chaves de caixa de impacto com juntas esféricas universais

Conj. chaves de caixa de impacto com juntas esféricas, 11 peças
CONJUNTO DE CHAVES CAIXA ESFERICAS

Art. 1952001445

EAN 4062856447039

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de chaves de caixa de impacto com juntas esféricas universais

Art. 1952001445
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
11 peças. Conjunto de chaves de caixa de impacto com juntas esféricas patenteadas, poderosas, variáveis e universais com encaixe quadrado de 1/2 polegadas
  • A junta patenteada tem um bloqueio rápido e fixo para trabalhar em segurança

  • Feito em cromo-molibdénio de alta qualidade


Material incluído:


  • 1 de cada chave de caixa intercambiável, comprida, AF 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22

  • 1 adaptador de articulação com saída de 1/2 polegadas

  • 1 adaptador de 1/2 polegadas para utilização com todas as chaves de caixa e bits comuns
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

11 UNID

Accionador

1/2"

Tipo de fenda

Quadrado

Ângulo

25 Grau

Binário máx.

600 Nm

Peso unitário

2150,000 g