Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de chaves de caixa de impacto de 1/2"

Conj. chaves de caixa de impacto, 1/2", 22 peças
CONJUNTO CHAVES IMPACTO 1/2 - 22PCS

Art. 1952001453
EAN 4062856449170

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de chaves de caixa de impacto de 1/2"

Art. 1952001453
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
22 peças. Para desapertar e apertar uniões roscadas sem perfil defeituosas e/ou arredondadas com o novo perfil SuperGrip inovador.
  • É possível uma aderência antiderrapante de uniões roscadas defeituosas e arredondadas devido ao contacto com a superfície

  • Com o desapertar e apertar, os parafusos permanecem reutilizáveis

  • Material de alta qualidade (CrMo)

  • Para aparafusadoras de percussão com encaixe de 1/2"

  • Encaixe sextavado adicional de 22 mm para posições de montagem apertadas

  • Com furo trespassante, por isso, também é adequada para pernos roscados, incluindo uniões roscadas de amortecedores


Material incluído:


  • 1 chave de caixa de cada, tamanho 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 e 24 mm

  • 1 prolongamento de impacto de cada 75, 125, 250 mm

  • 1 adaptador de encaixe de 3/8" para 1/2"

  • 1 punção de arrombar

  • 2 o-ringues de segurança

  • 2 cavilhas de segurança
Aviso

Também pode ser utilizado para uniões roscadas intactas

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças

22 UNID

Accionador

1/2"

Peso unitário

2500,000 g