Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de chaves de caixa de impacto de 1/2"

Conj. chave de caixa de impacto, 1/2 pol., 4 peças
CONJUNTO DE CHAVES CAIXA ESFERICAS

Art. 1952001452
EAN 4062856449163

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de chaves de caixa de impacto de 1/2"

Art. 1952001452
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
4 peças. Para desapertar e apertar porcas de rodas com defeito e/ou redondas, com perfil ou outras uniões roscadas baixas com perfil SuperGrip inovador
  • É possível uma aderência antiderrapante de uniões roscadas defeituosas e arredondadas através do contacto com a superfície, ao contrário dos contactos de ponto padrão normalmente disponíveis no mercado

  • Com o desapertar e apertar, os parafusos permanecem reutilizáveis

  • Material de alta qualidade (CrMo)

  • Para aparafusadoras de impacto com um encaixe de 1/2"

  • Com revestimento de plástico rotativo para proteger superfícies sensíveis

  • Adequado para chaves sextavadas, octogonais, estriadas, TX exterior, perfil XZN, perfis de estrela como MB, Kia e Hyundai e outros perfis especiais.


Material incluído:


  • 1 chave de caixa de cada tamanho 17, 19, 21, 22 mm
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças

4 UNID

Accionador

1/2"

Comprimento

80 mm

Peso unitário

1074775,000 g