Conjunto de chaves de caixa de impacto de fole de transmissão
Conj. chave caixa impacto veio acion., 1/2", 9 pçs
CHAVE DE CAIXA DE IMPACTO PARA VEIO
Art.
1952001020
EAN 4250158150539
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
9 peças Para a desmontagem e montagem das porcas do veio de acionamento e dos foles de transmissão.
Material incluído:
- 1 chave de caixa de cada tamanho 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm e 36 x 85 mm (para utilização no exterior, bissextavada)
- 1 chave de caixa de cada tamanho 14 mm, 17 mm e 19 x 43 mm (para utilização no interior, sextavada)
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
VW (Golf IV, Polo, Passat, etc.), Audi, Seat, Skoda, Opel, BMW, Mercedes, Renault, Toyota, máquinas agrícolas
Número de peças | 9 UNID |
Accionador | 1/2" |
Peso unitário | 3500 g |
Comprimento | 85 mm |
Comprimento 2 | 43 mm |
Tipo de ponta | Sextavado exterior |
Largura entre faces | 24 mm |