Conjunto de chaves de caixa do veio acionamento
Conj. chave caixa do veio de acion., 1/2", 6 peças
CHAVE DE CAIXA PARA VEIO DE TRANSMISSAO
Art.
1952001019
EAN 4250158141360
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
6 peças. Para a desmontagem e montagem das porcas do veio de acionamento e do fole de transmissão.
Material incluído:
- 1 chave de caixa de cada tamanho 30 mm, 32 mm e 36 mm (bi-hex)
- 1 inserção de chave de parafusos elétrica de cada tamanho 14 mm, 17 mm e 19 mm (chave de caixa sextavada) para trabalhar em eixos de direção, design de aparafusadora de percussão longa
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Universal, máquinas agrícolas
Número de peças | 6 UNID |
Accionador | 1/2" |
Peso unitário | 1840 g |
Tipo de ponta | Cabeça 12 faces |
Largura entre faces | 30 mm |