Conjunto de chaves de parafusos com roquete
Punho pistola, chave de bits com roquete, 37 peças
CONJ. CHAVE FENDAS COM ROQUETE PUNHO 2C
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Punho de pistola 2C ergonómico para máximo conforto na utilização
Pode ser utilizado como uma chave de parafusos normal na posição vertical ou como um punho de pistola na posição de 60°, graças ao punho ajustável.
Tecnologia LED
Garante que a área de trabalho está sempre bem iluminada. A luz incide diretamente sobre as ligações roscadas.
Chave de parafusos de roquete de elevado desempenho
- Os ajustes de aderência deixam de ser necessários, permitindo um funcionamento rápido e eficiente em situações de montagem
- 45 dentes, binário máx. de até 40 Nm
Grande variedade de diferentes adaptadores, adaptadores para brocas e encaixes de chaves de caixa
Contém a versão curta ou longa adequada para qualquer aplicação, também um íman telescópico adicional
Fichas Técnicas(X)
SCRDRIV-MULTIBIT-PISTOL-RTCH-LED-EMPTY
ZEBRAEXT-1/4IN-L70MM
ZEBRAEXT-1/4IN-L150MM
ZEBRAHOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-L150MM
ZEBRAHOLD-BIT-QCCHUK-FLEX-L175MM
ZEBRATELEMAGN-(L150-530MM)
ZEBRAMETBOX-280X165X45-SZ5
FMINRT-061364037
ZEBRAUnidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.