Conjunto de chaves universais
Conjunto de chaves universais, 2 peças
CONJ CHAVE COROA UNIVERSAL 8-32MM 2PCS
Art.
1952001508
EAN 4065233033139
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
2 peças. Chave extremamente versátil para desapertar uniões roscadas sextavadas/bi-sextavadas de difícil acesso ou desgastadas
- Especialmente adequada para locais de difícil acesso graças ao alicate de bloqueio que aperta na direção da rotação
- Fixação suficiente mesmo em cabeças sextavadas muito arredondadas
- Especialmente resistente graças ao material CrV forjado de alta qualidade
- Pode ser utilizada com extensões, roquetes, punhos em t ou punhos deslizantes
Material incluído:
- 1 cabeça de aperto pequena AF 8–17 mm (5/16–11/16"), ponta 3/8", comprimento 80 mm
- 1 cabeça de aperto grande AF 14–32 mm (9/16–1 1/4"), ponta 1/2", comprimento 120 mm
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Especialmente adequada para roscas esféricas em barras estabilizadoras, peças de ligação entre ligações roscadas de mangueiras, ligações roscadas em tubos de óleo e ar em locais estreitos, unidades de ar comprimido, etc.