Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de cilindros hidráulicos, 22 peças 7 peças

Conjunto de cilindros hidráulicos, 22 T
CILINDRO HIDRAULICO - SET 22TON

Art. 1952001256

EAN 4250158141346

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de cilindros hidráulicos, 22 peças 7 peças

Art. 1952001256
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
Uma unidade hidráulica compacta com tara baixa (4,80 kg) para pressionar e puxar com uma amplitude de movimento de 70 mm.
  • A construção especial permite exercer impacto nas hastes de pistão para aumentar o binário de arranque ao exercer pressão, por exemplo, para componentes corroídos e colados.

  • A ferramenta de extração e o veio de pressão são montados diretamente nas hastes de pistão.

  • O pistão em funcionamento retrai automaticamente depois da libertação da pressão, graças à força da mola.


Material incluído:


  • 1 cabeça de impacto M22 x 2,5 mm

  • 1 placa de pressão M24 x 3 mm

  • 1 cavilha de pressão com rosca, curta M24 x 3 x 92 mm

  • 1 cavilha de pressão com rosca, longa M24 x 3 x 132 mm

  • 1 êmbolo de pressão com rosca M24×3 mm

  • 1 veio de tração M18/22 x 2,5 x 250 mm

  • 1 porca com aba M18 x 2,5 mm
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento de curso

70 mm

Diâmetro da rosca da haste

22 mm

Peso unitário

7200,000 g

Peso máx. de carga (100)

22 t