Conjunto de cilindros hidráulicos 32 T
Conjunto de cilindros hidráulicos, 32 T
CONJ CILINDROS HIDRAULICOS 32T 97375500
Art.
1952001257
EAN 4250158113459
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
5 peças. Conjunto de ferramentas universais para empurrar e puxar o rolamento
da manga do eixo, perno de articulação e sinoblocos com uma amplitude de movimentos de aproximadamente 113 mm.
da manga do eixo, perno de articulação e sinoblocos com uma amplitude de movimentos de aproximadamente 113 mm.
- Os veios de tração e pressão são montados diretamente na biela
Material incluído:
- 1 anel de proteção da rosca
- 1 veio de pressão M 24 x 3
- 1 barra de tração M 22 x 2,5
- 1 x porca M 22 x 2,5
- 1 x racord de encaixe rápido CEJN
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Viaturas comerciais, autocarros, máquinas agrícolas, máquinas de construção, construção de instalações, engenharia mecânica
Comprimento de curso | 113 mm |
Diâmetro da rosca da haste | 24 mm |
Peso unitário | 11100 g |
Peso máx. de carga (100) | 32 t |